Siemens on tuonut tuotteita asennustarvikkeisiin, jotka edustavat perinteisissä tuoteryhmissä seuraavaa ajattelumallia.

Uudistuneet tuotteet ovat johdonsuoja/vikavirtasarja ja valokaari-vikasuoja/johdonsuojasarja. Tuotteet esiteltiin viikolla 45 Berliinissä järjestetyissä Belektro 2018 messuilla.

Johdonsuoja-vikavirtasuoja

Nämä yhdistelmät ovat tuttuja, käänteentekevä uutuus on tuotteen koko. Tavallisesti tämän yhdistelmän 1-napaisen version leveys on 36 mm, Siemensin uutuudessa moduulileveys on 18 mm eli puolet pienempi.

Toinen merkittävä ero on se, että tuote on sähkömekaaninen eli perustuu virran mittaukseen. Vastaavat markkinoilla olevat tuotteet perustuvat jännitteeseen ja niiden käyttöä ei enää suositella.

Tilansäästö keskuksessa

Normaalisti riviin menee kuusi kappaletta yhdistelmiä (6x36mm), Siemensin versioita menee 12 kpl (12x18mm).

Huomaa! Käytettäessä johdon- ja vikavirtasuojan yhdistelmää yhdessä valokaarivikasuojan kanssa, saadaan johtimelle 100 % suojaus.

Ominaisuudet

  • Tuotteiden tyypit alkavat 5SV1...
  • Tällä hetkellä löytyy 1-vaiheinen versio eli 1+N
  • Jännite 230 VAC
  • Virrat ovat 2 – 16A
  • Johdonsuojan laukaisukäyrät ovat B ja C
  • Vikavirta on 30 mA

Maailmanluokan uutuus johdon- ja valokaarivikasuojan yhdistelmä

Tässä tuotteessa on yhdistetty niin johdonsuoja kuin valokaarivikasuoja. Kytkin on pienikokoinen, leveys 18 mm. Tällä pienellä leveysmitalla saavutetaan tilansäästö keskuksessa.

Käytettäessä vikavirtasuojakytkintä etukojeena, saavutetaan 100 % johdonsuojaus. Haluttaessa kolmivaihe-suojausta, etukojeena voidaan käyttää joko moottorinsuojakytkintä tai virranvalvontarelettä. Tosin jokainen vaihe tarvitsee oman yhdistelmäkatkaisijan.

Ominaisuudet

  • Tuotteiden tyypit alkavat 5SV6..
  • Tuote on yksivaiheinen eli 1+N
  • Jännite 230 VAC
  • Virrat 6 -40 ampeeria
  • Laukaisukäyrät ovat B ja C

 

Ultraohut teollisuuden LED-valaisin

Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta jämerä ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset tekniset tilat kuten IV-konehuoneet, huoltotilat, matalat hoitotasot, käytävät ja portaikot. MARCO-valaisimesta on kaksi tehovaihtoehtoa 26 W ja 53 W. [su_table responsive="yes"] Ta-luokka: -35°C... +50°C Ottoteho: 26 W ja 53 W Valaisimen valoteho: 3600 lm ja 7250 lm Värilämpötila: 4000 K Kotelointiluokka: IP66 IK-luokka: IK08 Värintoistoindeksi: Ra >80 MacAdam-arvo: 3 SDCM Ohjaus: ON/OFF Liitäntä: Pistotulppaliitäntä, tai pikakytkentäliitin Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu merialumiini Sulkulasin materiaali: Karkaistu mattahimmennetty turvalasi. Tilauksesta myös satiiniakryyli. Valonjako: Leveä Paino:   3,1 kg ja 5,4 kg [/su_table] [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget] Snro Toimittajan tuotekoodi Ottoteho Häikäisysuoja/ optiikka/kupu Sähköinen liitäntä:liitintyyppi Valaisimen valovirta (lm) 4300414 MA10X100CB 26 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300415 MA10X100CH 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 3600 lm 4300416 MA10X100CG 26 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3600 lm 4300422 MA20X100CB 53 W Karkaistu mattalasi Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300423 MA20X100CH 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m (L,N,PE) 7250 lm 4300424 MA20X100CG 53 W Karkaistu mattalasi Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7250 lm 4300425 MA10X300CB 26 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300426 MA10X300CH 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 3680 lm 4300427 MA10X300CG 26 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 3680 lm 4300428 MA20X300CB 53 W Satiinipintainen akryyli Pistotulppajohto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300429 MA20X300CH 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m (L,N,PE) 7400 lm 4300430 MA20X300CG 53 W Satiinipintainen akryyli Johto 1,5m + pikakytkentäliitin (L,N,PE) 7400 lm

SELCAST sähköasennustuotteet – laatua vaativiin asennuksiin

Selcastin tuotteet ovat suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, teollisuuden ja liiketilojen sähköasennuksiin sekä tilanteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja laatua.

Polyflex Mine – virransyöttökaapeli raskaisiin sovelluksiin

Kovaan mekaaniseen rasitukseen suunniteltu kaapeli