Näissä kontaktoreissa on turvaluokiteltu F-PLC-ohjaustulo, jonka ohjausjännite on 24VDC virran ollessa 11mA.

Kontaktorissa on vakiona yksi avautuva apukosketin takaisinkytkentää varten.

Kontaktoreiden apujännite on 230VAC tai 110VAC. SIL2 -taso (myös PLc ISO 13849-1 mukaan) on mahdollista saavuttaa yhdellä kontaktorilla ja SIL3-taso kahdella kontaktorilla IEC62061-standardin mukaan (myös PLd ja PLe ISO 13849-1 mukaan).

Uusi tehoalue 3RT2-sarjalla on 18.5 kW – 55kW ja jo myynnissä oleva tehoalue 3RT1-sarjalla on 55 kW – 250kW.

 

Snro Tyyppi Kuvaus
37 274 65 3RT2035-1SP30 Kontaktori S2, SIL2, AC3 18.5kW
37 274 66 3RT2036-1SP30 Kontaktori S2, SIL2, AC3 22kW 4
37 274 67 3RT2037-1SP30 Kontaktori S2, SIL2, AC3 30kW 4
37 274 68 3RT2038-1SP30 Kontaktori S2, SIL2, AC3 37kW 4
37 274 69 3RT2045-1SP30 Kontaktori S3, SIL2, AC3 37kW 4
37 274 70 3RT2046-1SP30 Kontaktori S3, SIL2, AC3 45kW 4
37 274 71 3RT2047-1SP30 Kontaktori S3, SIL2, AC3 55kW

Milwaukee kaapelileikkuriuutuudet

Milwaukeelta kaksi uutta hydraulista ja akkukäyttöistä kaapelileikkuria

ABB ACS480 + M2BAX

Energiatehokkuutta uudella tavalla

Lisäbuusti energiatalkoisiin löytyy valmiiksi tehtaaltasi

Oletko jo muistanut hyödyntää taajuusmuuttajan tarjoamat mahdollisuudet? Maailma pyrkii parhaillaan eroon fossiilisista energiamuodoista. Samaan aikaan maailman energian tarve kasvaa koko ajan niin, että se on kaksinkertainen vuoteen 2050 mennessä.