Sentio by Harvia on sauna- ja spa-alan uusi premium -tuotebrändi. Se on suunniteltu vaativimpien kuluttajien ja ammattilaisten tarpeisiin, jotka arvostavat hiottuja yksityiskohtia. Laajassa tuotevalikoimassa ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita ovat mm. Qube-kiukaat ja Pro-sarjan ohjauskeskukset.
Qube 360
Sentio by Harvian Qube-360 on ammattilaiskäyttöön suunniteltu pehmeiden löylyjen kiuas, joka hurmaa tyylillään ja vakuuttaa kestävyydellään. Tarkkaan valitut materiaalit ja innovatiivinen vastusrakenne tekevät Qube-360 -kiukaasta erinomaisen valinnan kylpylöihin ja hotelleihin.
Käyttömukavuus ja huoltovarmuus
Innovatiiviset ratkaisut suunnittelussa parantavat myös käyttömukavuutta. Qube- kiukaat ovat miellyttäviä huoltaa kiukaan kivitilan ollessa erillään vastuksista. Erillinen kivitila mahdollistaa vastushuollon ilman kivien uudelleen ladontaa. Rakenne suojaa vastuksia myös ylimääräiseltä vedeltä ja kivien painolta pidentäen vastusten käyttöikää. Irrotettava kytkentärasia tekee asennuksesta ja huoltotoimenpiteistä vaivattomia.
Sea Pooliin Harvian Qube -kiukaat
Helsingissä aitiopaikalla sijaitseva Allas Sea Pool vaihtoi kiukaansa laadukkaisiin ja näyttäviin Sentio by Harvian Qube-kiukaisiin tammikuussa 2019.
Edut:
- Sähkölämmitteinen kiuas ammattikäyttöön (tarvitsee erillisen ohjauskeskuksen)
- Yksi malli, mutta kolme tehovaihtoehtoa (30, 33 ja 36 kW)
- Teho on helposti säädettävissä asennuksen yhteydessä
- Korkealaatuiset komponentit ammattikäyttöön
- Iso määrä (18 kpl) pienitehoisia vastuksia takaa alhaisen pintalämpötilan (pidempi käyttöikä)
- Helppo asentaa tukevasti: Säädettävät jalat
- Yhteensopivat lisävarusteet: Suojakaide
- Tämän kiukaan kanssa suositellaan vaativaan käyttöön soveltuvaa Pro B2-ohjauskeskusta ja lisätehoyksikköä (O-S2-30).