ABB i-bus® Standard ja Professional KNX-kytkinyksiköt
Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla.
Uusi 1-osainen pistorasia USB- lataustoiminnolla yhdistää 230 V -liitännän ja kaksi tehokasta USB-latausporttia yhdeksi kokonaisuudeksi. Ratkaisu säästää asennusvaiheessa aikaa, tilaa ja kustannuksia, kun perinteiset pistorasiat voidaan korvata tällä yhdistelmäkalusteella. Siksi se soveltuu erityisesti jälkiasennuksena tehtäviin asennuksiin kodeissa, hotelleissa, toimistoissa ja julkisissa tiloissa.
USB-portit tarjoavat käyttöösi yhteensä 2.4 A latausvirran. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden sukupolven tabletit ja älypuhelimet voidaan ladata hetkessä – ilman adapteria, ilman kaapelisotkuja, suurimmalla mahdollisella latausnopeudella.
Älykäs lataus tarjoaa myös toisen edun: kun kaksi päätelaitetta on liitettynä, latausvirta jaetaan niille tasaisesti (2 x n. 1.2 A). Tämä estää laitteiden turhan piippailun ja värinät liitettäessä tai irrotettaessa ladattava laite.
Snro | Tyyppi | Tuote |
25 078 03 | 48031909 | Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL |
25 078 04 | 48031606 | Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT |
25 078 05 | 48031404 | Pistorasia S.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ALU |
25 078 06 | 48036089 | Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL |
25 078 07 | 48036086 | Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT |
25 078 08 | 48036084 | Pistorasia Q.x 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ALU |
25 078 09 | 48037009 | Pistorasia K.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ VAL |
25 078 10 | 48037006 | Pistorasia K.1 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ ANT |
25 078 11 | 48037003 | Pistorasia K.5 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ An-Al |
25 078 12 | 48037004 | Pistorasia K.5 1S/16A/IP20 2xUSB UKJ RST |
Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla.
ELKO-tuoteperheeseen lanseerataan sarja, joka on kirkkaan valkoista, skandinaavista muotoilua. RS Nordic -sarja sopii erinomaisesti asuntorakentamisen nykytrendeihin. ELKO-sarja esiteltiin jo yli 30 vuotta sitten ja se on säilyttänyt suosionsa vuosikymmenien ajan muun muassa hyvän asennettavuutensa vuoksi.