Tehokkuutta ja kustannussäästöjä teollisuuteen oikeilla kaapelivalinnoilla
Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.
Compact NSXm 16-160A on ihanteellinen valinta sähkö- tai ohjauskeskuksen pää- tai lähtökatkaisijaksi, kun tila on ahdas ja käytön pitää olla tehokasta. 3-napaisen katkaisijan leveys on vain 81mm (4P 108mm). Katkaisija ”napsautetaan” kiinni suoraan DIN-kiskoon ilman lisätarvikkeita. Myös kiinnitys asennuslevyyn on mahdollinen. Katkaisija sisältää asennettujen sähköisten lisätarvikkeiden ulkokopuolelta näkyvän mekaanisen indikoinnin.
Compact NSXm-katkaisija toimitetaan vakiona EverLink™-tunneliliittimillä. Asennustilan tarve pienenee ja kustannuksia säästyy, kun kuorittu johdin kytketään EverLink-liittimeen ilman kaapelikenkiä ja kosketussuojia. EverLink-liittimen innovatiivinen jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.
Oikosulkutilanteessa Compact NSXm-katkaisijan nopea ja tehokas roto-aktiivinen katkaisu antaa erinomaisen virranrajoituskyvyn. Tämä mahdollistaa yhdistetyn oikosulkusuojauksen mukaisesti Acti 9-johdonsuojakatkaisijoiden valintojen optimoinnin kuorman puoleisesti, tuoden mukana kustannussäästöjä.
Compact NSXm sarjasta löytyvät 3- tai 4-napaiset katkaisijat joko 16, 25, 36, 50 tai 70 kA/400V katkaisukyvyillä. Katkaisijan tuotenumero sisältää aina integroidun suojareleen. Mallistosta löytyvät myös kuormanerottimet ja katkaisijat sisäänrakennetulla maavuotosuojauksella. Yleisimpiä lisätarvikkeita ovat PowerPact B- ja GV4-katkaisijoihin yhteensopivat apu- ja hälytyskokettimet, laukaisukelat, ovivääntimet keskuksen kanteen tai sivulle, momenttiruuvit, kaapelikenkä-/kiskoliittimet, kosketussuojat ja syötönpuolen EverLink-liittimet ohjauspiirin lähtöliittimillä.
Sähkönumeroa klikkaamalla pääset suoraan verkkokauppaan ostoksille
Snro | Kuvaus |
36 537 41 | NSXm 36kA/400V 3P 16A EverLink |
36 537 42 | NSXm 36kA/400V 3P 25A EverLink |
36 537 43 | NSXm 36kA/400V 3P 32A EverLink |
36 537 44 | NSXm 36kA/400V 3P 40A EverLink |
36 537 45 | NSXm 36kA/400V 3P 50A EverLink |
36 537 46 | NSXm 36kA/400V 3P 63A EverLink |
36 537 47 | NSXm 36kA/400V 3P 80A EverLink |
36 537 48 | NSXm 36kA/400V 3P 100A EverLink |
36 537 49 | NSXm 36kA/400V 3P 125A EverLink |
36 537 50 | NSXm 36kA/400V 3P 160A EverLink |
36 060 48 | NSXm OF/SD apu/häl vaihtokosketin |
36 060 41 | NSXm oviväännin musta IP54 etuasennus |
36 060 54 | NSXm EverLink + ohjauspiirin liitin 3kpl |
36 060 79 | NSXm momenttiruuvi 6kpl 9Nm 16-95mm² |
Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.
LEDVANCEn uusi tehokas Damp Proof (DP) Eco High Lumen Output (HLO) -tuotesarja on täällä.