ComPacT NSX -katkaisijoiden modulaarinen rakenne mahdollistaa hankinnan tarpeen mukaan ja laitteen helpon muokattavuuden koko elinkaaren aikana.

Katkaisijat ja niiden osat ovat 100% yhteensopivia edellisen sukupolven laitteisiin. Varastointia on nyt laajennettu 3-napaisilla rungoilla 50kA/400V katkaisukyvyllä 630 A:iin saakka, laajoilla ylivirtasuojausasetteluilla varustetuilla MicroLogic 2. -suojareleillä ja yleisimmillä lisävarusteilla.

Rungot ja suojareleet

Katkaisijan valinta alkaa rungon ja suojareleen määrittelystä. 3- tai 4-napaisen katkaisijan asennustapa voi olla kiinteä, ulosotettava (plug-in) tai ulosvedettävä. Runkokokoja on kaksi: 100/250/250A ja 400/630A. Katkaisukyky valitaan asennuskohteen mukaan 25-200kA/400 V tai 45-100kA/690V.  Suojarele on termo-magneettinen (TM D), elektroninen ilman mittauksia ( MicroLogic 2. ), elektroninen vikavirtasuojuksella (MicroLogic 4. ) tai energiamittauksella ja laajennetuilla suojaus- ja valvontaominaisuuksilla (MicroLogc 5./7. ) Suojele voidaan valita myös sovelluskohtaisesti sähkönjakeluun, generaattorikäyttöihin tai moottorilähtöihin.

Tarvikkeet

Apu-ja hälytyskoskettimet, ovivääntimet, kosketusuojat ja tunneliittimet löytyvät nyt myös varastosta. ComPacT NSX -katkaisija on tarvittaessa helppo liittää etävalvontaan modulaarisilla plug-in-lisävarusteilla mahdollistaen käyttäjän nopean reagoinin tapahtumiin ja datan keräämisen katkaisijoilta.

Seuraavat varastointiin valitut tuoteet sopivat yleisimpiin sähkönjakelun sovelluksiin. Lisää vaihtoehtoja löytyy hankintatuotteina monipuolisesta ComPacT NSX -valikoimasta.

Rungot

Tuotenro

Snro

Kuvaus

C10N3

36 583 81

ComPacT NSX100N runko 50kA 3P 100A

C16N3

36 583 84

ComPacT NSX160N runko 50kA 3P 160A

C25N3

36 583 88

ComPacT NSX250N runko 50kA 3P 250A

C40N3

36 582 61

ComPacT NSX400N runko 50kA 3P 400A

C63N3

36 582 81

ComPacT NSX630N runko 50kA 3P 630A

Suojareleet:

Tuotenro

Snro

Kuvaus

C1032D100

36 581 37

MicroLogic 2.2 100A 3P NSX100-250

C1632D160

36 582 01

MicroLogic 2.2 160A 3P NSX160-250

C2532D250

36 582 25

MicroLogic 2.2 250A 3P NSX250

C4032D400

36 582 48

MicroLogic 2.3 400A 3P NSX400-630

C6332D630

36 582 47

MicroLogic 2.3 630A 3P NSX630

Varusteet:

Tuotenro

Snro

Kuvaus

29450

36 520 90

NSX/NS/PP vaihtokosketin OF/SD/SDE/SDV

LV429338

T

36 583 91

NSX100-250 oviväännin musta

LV432598

T

36 583 93

NSX400-630 oviväännin musta

LV429517

36 532 53

NSX100-250 kosketussuoja 3P pitkä 1 kpl

LV432593

36 535 08

NSX400-630 kosketussuoja 3P pitkä 1 kpl

LV429242

36 531 19

Tunneliliitin Cu/Al 3kpl 1×1.5-95mm² ≤ 160A

LV429259

36 531 29

Tunneliliitin Cu/Al 3kpl 1x 120-185mm² ≤ 250A

LV429244

36 583 95

Tunneliliitin Cu/Al 3kpl 1x 120-240mm² ≤ 250A

LV432479

36 534 46

Tunneliiitin Cu/Al 3kpl 1x 35-300mm² 400/630A

LV432481

36 534 48

Tunneliliitin Cu/Al 3kpl 2x 35-240mm² 400/630A

LV429387

36 531 92

Työvirtalaukaisija MX 220 VAC

LV429407

36 532 05

Alijännitelaukaisija MN 220VAC

Teksti ja kuvat: Schneider Electric

Roiskevesitiiviit pintapistorasiat – Impressivo valkoinen ja matta musta

Impressivo -sarjan 2-osaiset pintapistorasiat nyt myös roiskevesitiiviinä. Saatavilla sekä valkoisen että mattamustan värisinä - valitse kohteesi mukaan. Pistorasiat sisältävät läppäkannellisen keskiölevyn, pistorasian rungon, pintakehyksen sekä pintakojerasian. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille. Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 24 060 30 302ESW-84 Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen 1/10 24 060 34 302ESW-885 Pistorasia, Impressivo, pinta, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta 1/10  

Pipelife Halovolt asennusputket

Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.

Digitaaliset kellokytkimet

Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot