PowerTag Energy on langattomasti viestivä energia-anturi, joka on suunniteltu energianhallintaan uudisrakennuksissa kuin myös remonttikohteissa. Yhdessä Wiser-keskusyksikön kanssa PowerTag Energy seuraa reaaliaikaisesti asunnon energiankulutusta aina 63A asti. Laitteen asennus keskukseen onnistuu jopa minuuteissa.

Wiser-järjestelmään langattomasti yhdistettynä PowerTag mahdollistaa lisätoimintojen, kuten pörssisähkön seurannan sekä automaatioiden käyttämisen.

Wiser-automaatioehtoina voidaan käyttää myös PowerTagin mittaamia:

  • Kuorman tila (päällä/pois)
  • Hetkellinen kokonaisteho (>< W)
  • Päiväkohtainen kulutus (> kWh)
  • Kuukausikohtainen kulutus (> kWh)

Ominaisuuksia

  • Taajuus: 50Hz
  • Jännite (1-vaiheiset versiot): 200…240 V AC Jännite (3-vaiheiset versiot): 380…415 V AC
  • Maksimivirta: 63A
  • Käyttölämpötila: -25°C…60°C
  • Ylijännitesuoja (IEC 61010-1): Luokka III
  • Mittausluokka: (IEC 61010-2-30): Luokka III
  • Mittaustarkkuus: (IEC 61557-12): Luokka I
  • Suojausluokka: IP20, IK05
  • Radiotaajuus: 2.4GHz 2.4835GHz
  • Lyhin viestintäväli: 5s

Sovellukseen suositellaan asennettavaksi yksi PowerTag, joka näkyy ”Sähköverkkona” – kodin kokonaiskulutuksen mittarina.  Tämän alle voidaan lisätä toisia PowerTagejä mittaamaan muita ryhmiä.  

Wiser+PowerTag mahdollistavat reaaliaikaisen kulutuksen ja kuorman seurannan.

Jokaiselta kuormalta saadaan oma tietonsa Wiser-sovelluksen energiakeskukseen, joka aktivoituu, kun ensimmäinen PowerTag on asennettu.

SnroTuote
6768061Energiamittari PT R9 1P
6768062Energiamittari PT R9 3P
6768063Energiamittari PT R9 3P+N ylä
6768064Energiamittari PT R9 3P+N ala
6768065Energiamittari PT R9 1P+N Flex
6768066Energiamittari PT R9 3P+N Flex
Lataa esite

Teksti ja kuvat: Schneider Electric

Schneider Electric