Schneider Electric Elko DALI-valonsäätimet
Uuden sukupolven DALI/DALI-2 -säädin mahdollistaa valaisimien ohjaamisen ja himmentämisen DALI-liitännällä (DT8) edeltäjäänsä jopa 45% pienemmällä valmiustilan virrankulutuksella. Uusi säädin on myös huomattavasti edeltäjäänsä ohuempi – nyt vain 26mm syvä – ja siten helpompi asentaa.
Säätimellä voidaan säätää valon väriä (tunable white) DALI Devices Type 8 – laitteilla standardin IEC 62386-209 mukaisesti välillä 2000-10000K. Värilämpötilan säätö tapahtuu helposti painamalla ja kääntämällä nuppia.
DALI-himmennin asennetaan samalla tavalla kuin perinteinen himmennin Säädin syöttää max 28 DALI-valaisimelle ja sen rinnakkaiskytkennän ansiosta voidaan neljän säätimen avulla tukea jopa 112 toimilaitetta.
Ominaisuuksia:
- Nimellisjännite: AC 230V, 50/60Hz Nimellisjännite DALI: DC 16V Lähtövirta: max. 56mA Valmiustilan kulutus: 145mW.
- Värilämpötilan säätö 2000…10000K IEC 62386-209 Uppoasennus.
- Ruuviliittimet Johtimien max: 4mm² Suojausluokka IP20.
- Käyttölämpötila -5…+45°C Syvyys: 26mm.
- DALI-säätimen mukana toimitetaan keskilevy, himmennysnuppi ja käyttöohjeet.
Tuote | Poistuvan tuotteen snro | Korvaavan tuotteen snro |
Exxact valkoinen | 2622165 | 2609941 |
Exxact antrasiitti | 2622166 | 2609946 |
RS16 valkoinen | 2810009 | 2610180 |
RS16 musta | UUSI | 2610181 |
RS Nordic valkoinen | 2610069 | 2610179 |
Plus valkoinen | 2610021 | 2610182 |
Plus musta | 2610019 | 2610184 |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric Oy