Harvia Cilindro Plus Spot® -sähkökiuas on varustettu uudella, täysin langattomalla Harvia Spot® -ohjauskytkimellä.

 

Langattomassa Spot®-ohjauskytkimessä ei ole näkyviä kaapeleita, joten voit kiinnittää sen haluamallesi pinnalle ja paikalle. Johdottoman asennuksen ansiosta kiukaan vaihto onnistuu ilman tarvetta pintaremontille.

 

Cilindro Plus -pilarikiuas antaa saunaan modernia tyyliä ja kiukaan suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Kiukaaseen sopiva suojakaide ja upotuskaulus tuovat lisää näyttävyyttä ja turvallisuutta. Kiukaasta on saatavilla kaksi eri tehoa: 6,8 kW ja 9,0 kW.

 

CilindroPlus Spot

  • Helppo, nopea ja vaivaton
  • Langaton ja valaistu helppokäyttöinen ohjauskytkin, josta voit helposti yhdellä painalluksella käynnistää tai sammuttaa kiukaan
  • Turvallinen ja varma käyttö: kiukaan käyttökytkimet valaistuvat, kun kiuas on käytössä
  • Ohjauskytkin on roiskevesitiivis: asennettavissa kylpyhuoneeseen tai myös saunaan kiukaan välittömään läheisyyteen
  • Valaistut merkkiledit ilmaisevat käyttö- tai virhetilan
  • Radiosignaalin kantama on n. 5-10 m (riippuen seinien rakenteesta)
  • Sähkökiukaan käynnistysajan säätö (2h/4h/6h)

 

Snro Nimike
82 665 49 Kiuas Cilindro Harvia – CILINDRO PLUS SPOT PP70SP 7 kW
Lattiakiuas 6-10 m3 saunaan
82 665 55 Kiuas Cilindro Harvia – CILINDRO PLUS SPOT PP90SP 9 kW
Lattiakiuas 8-14 m3 saunaan

 

 

Lue lisää ja katso asennusvideo: harvia.fi/cilindro-plus-spot

Kuva:
Harvia Oy

Warmos uudisti lämmitinsarjojen tuotenimet

Kesän 2021 alussa otettiin käyttöön lämmitinsarjojen uudet nimet, jotka on päivitetty Sähkönumerot.fi-sivustolle uusien tuotekuvien kanssa.

Elektroninen termostaatti Raystat V5

nVent RAYCHEM uusin tuote termostaattiperheeseen on Raystat V5.

nVent RAYCHEM SENZ WIFI -termostaatti

nVent RAYCHEM SENZ WIFI -termostaatti toimii nyt suosittujen älykotiavustajien Amazon Alexa® ja Google Assistant® kanssa ja on liitettävissä kotiautomaatiojärjestelmiin.