Sadex Oy jatkaa vahvaa kasvuaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Varmistaakseen erinomaisen palvelutason ja kannattavan kasvun, Sadex on tehnyt päätöksen keskittyä jatkossa sadevedenpoistoon sekä kattoturvaan. Tästä syystä Solar-liiketoiminta tullaan eriyttämään omaksi yhtiökseen Wisol-nimen alle. Wisol puolestaan on jatkossa osa Sadex-konsernia.

Wisol Oy on perustettu vastaamaan Sadex Solar -liiketoimen lisääntyvään kysyntään nopeasti kasvavassa aurinkosähkömarkkinassa. Wisolin toimintaperiaate pohjautuu Sadexin toimintakonseptiin, mikä takaa jatkossakin erinomaisen palvelun ja asiakaskokemuksen. Wisol Oy:n pääomistus on Hoodie Partners Oy:llä, joka on Sadex Oy:n pääomistuksessa oleva kehitysyhtiö.

Kaikki Sadex Solar -tuotteisiin liittyvät asiat tulevat siirtymään 1.9.2022 alkaen Wisol Oy:n alle.


Teksti ja kuvat: Wisol Oy

Teknisesti osaava ja sertifioitu kumppani

ABB:n Value Provider -kumppanuusohjelma vahvistaa SLO:n asiantuntijoiden tuotetuntemusta

Valvottaako tuotantolaitoksesi laitteiden tekninen kunto sinua öisin?

Vanhentunut laitekanta on käyttäjälleen aina kustannusriski, joka voi realisoitua koska tahansa – vaikka kello kolme aamuyöllä sunnuntaina 

Ensto eFiller, moderni latauslaite kotiin!

Ensto eFiller tekee sähköauton latauksesta helppoa. Se on suunniteltu kotitalouksille ja sisältää vikavirtaa lukuun ottamatta kaiken tarvittavan. Asennettaessa on  huomioitava, että tarvitaan aina lisäksi B-luokan vikavirtasuoja. Ensto eFiller - turvallista kotilatausta Kompakti, seinäasenteinen latauslaite on varustettu kiinteällä kaapelilla. Kun lataat autoasi kotona, sinulla on harvemmin kiire, mutta tarvitset turvallisen ja toimivan latauslaitteen. Sähköauto on yön aikana ladattu täyteen, ja erillistä latausasemakäyntiä ei tarvita. Helppokäyttöinen Yksinkertainen kotilaturi on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi. Siinä on kiinteä kaapeli, jota on helppo käyttää ja säilyttää. Erillinen pistoolipidike voidaan sijoittaa juuri sinulle sopivaan paikkaan. Helppo asentaa Ensto eFiller on helppo asentaa ja käyttöönotto ei vaadi ihmeitä. Latausvirtaa voidaan rajoittaa vastaamaan kotisi tarpeita. Ensto eFiller takaa tehokkaan ja turvallisen kotilatauksen. Kestävä 100% metallirakenne (IP44) takaa pitkän käyttöiän säätä ja muita ulkoisia uhkia vastaan (IK10). Runko valualumiinia, etupaneeli ruostumatonta terästä Kiinteä latauskaapeli 4,5m 1-vaihe ja 3-vaihe versiot IP44 IK10 Käyttölämpötila -30…+50 °C Seinäasennus Mukana seinäpidike latauspistoolille Tarvitaan vikavirtasuoja B Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja myyjältäsi [siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]