Tubis BL on monikäyttöinen, tiivis (IP67/IP69K) teollisuusvalaisin.

Rakenteensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin märkiin ympäristöihin, kuten pesuloihin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisin kestää höyrypesua, sietää happamia ja emäksisiä pesuaineita sekä öljyjä. Tubis BL on hyväksytty käytettäväksi myös karjankasvatustiloissa.

 

Tubis BL on helppo pitää puhtaana ja sen päissä on ikääntymättömät tiivisteet. Valaisin on suunnattavissa siten, että se antaa valoa sinne missä sitä eniten tarvitaan.

 

Ominaisuudet

  • Tiivis teollisuusvalaisin kemiallisesti vaativiin asennuspaikkoihin
  • Pituudet 1330 mm ja 1629 mm
  • Teho 20–42 W
  • Valontuotto 2800–6500 lm
  • Pinta-asennus avaamatta valaisinta
  • 3 x 1,5 mm² läpijohdotus
  • IP67 tiiveysluokka, kestää upotuksen enintään 1 m syvyyteen
  • IP69K, valaisin kestää läheltä kuuman korkeapainesuihkun
  • IK06 iskunkestävyys
  • D-merkitty valaisin, voidaan käyttää hyvin pölyisissä tiloissa
  • ENEC-sertifioitu
  • Takuu 3 vuotta

 

Käyttöalue

Pesuhallit, märkätilat, työtilat, puhdistustilat (joissa käytetään happamia ja alkaalisia puhdistusaineita), öljyiset ympäristöt. Valaisin on hyväksytty myös kaiken tyyppiseen karjankasvatukseen.

Rakenne

PMMA-valaisinrunko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, kiinteät PBT-päätykappaleet, jossa on myös membraani, jonka avulla valaisin voi hengittää estäen kondensaation muodostumisen valaisimen sisälle.

Valaisimen sisällä on alumiininen jäähdytysrima, jonka päällä LEDit on asennettu, mikä varmistaa hyvän lämpötilahallinnan. Läpijohdotettava -o- 3×1,5 mm2. Saatavana 1330 mm ja 1629 mm pituisena. Käyttölämpötila -20°C – +40°C.

LED moduuli

4000K LED, CRI>80, elinikä 92.000h L80/B10 25 asteen ympäristölämpötilassa.

Optiikka

Valaisimen kupu on opaamia PMMA-sekoitusta, joka on IK06.

Asennus

Tubis BL voidaan asentaa pintaan (kattoon ja seinään), valaisinripustuskiskoon ja ripustaa.

Kytkentä

Valaisin on läpijohdotettava 3×1,5 mm2 -o-

Snro Tuote
4308123 Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 2800lm 20W TUBIS BL 1330mm PO 1x20W 120ast 2800lm
4308124 Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 5400lm 36W TUBIS BL 1330mm PO 1x36W 120ast 5400lm
4308125 Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 3800lm 24W TUBIS BL 1629mm PO 1x24W 120ast 3800lm
4308126 Teollisuusvalaisin suljettu – TUBIS BL IP67/69K 6500lm 42W TUBIS BL 1629mm PO 1x42W 120ast 6500lm

 

Nylund

GINOLED Flex: taipuisat LED-nauhat monipuoliseen valaistussuunnitteluun

Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.

Kemin Ekoaseman uuteen halliin LED-valaisimet

Valaistuksen suunnitteluryhmä päätyi projektissa Exaktorin Zenit LED –valaisimiin.

LEDVANCE Streetlight Eco Area on kustannustehokasta kulkuväylien valaistusta

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten parkkialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 48 mm ja 60 mm pylväisiin, ne on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto.