Helppoa ja turvallista kuorman nostamista ammattilaisille

POWERTEX-taljat soveltuvat esimerkiksi konepajoihin, rakennustyömaille tai vaikkapa varastoon.

Monenlaisiin nostotarpeisiin mukautuva nostin

POWERTEX vipu- ja ketjutaljat ovat

  • ammattikäyttöön suunniteltuja kestäviä, korkealaatuisia ja helppokäyttöisiä taljoja.
  • nostaminen onnistuu luotettavasti vaativissakin kohteissa, suhteellisen pienellä voimankäytöllä.
  • rakenteiltaan kevyitä ja kompakteja, jolloin niitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Turvallinen ja luotettava

POWERTEX vipu- ja ketjutaljat ovat tehty kestämään vaativissakin olosuhteissa. Taljat ovat suojattu hyvin koteloinnilla. Neulalaakeroidut ketjupyörät ja COROLIM®-suojattu kuormaketju parantavat tehokkuutta ja tekevät taljasta toimintavarman pitkäikäisesti. Automaattinen kuormajarru takaa parhaan työskentelyturvallisuuden. POWERTEX-taljoja on saatavilla eri työkuormille aina 10 000 kg saakka.

Ominaisuudet:

  • Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
  • Kompakti kevyt rakenne
  • Neulalaakerein varustettu ketjupyörä
  • Neula- ja sivulaakerein varustettu vetoakseli
  • Turvallinen automaattinen kuormajarru
  • 2 x jarrukengät ja 4 x jarrujouset (kaksinkertainen suoja EN 13157 standardiin verrattuna)
  • Hienosäädetty Euroopassa valmistettu COROLIM®-suojattu kuormaketju
  • Ainutlaatuinen pintakäsittely suojaa tehokkaasti korroosiolta ja mahdollistaa hiljaisen ajon
  • Kääntyvät koukut molemmissa päissä tekevät kohdennuksesta helppoa
  • Koukut avautuvat ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
  • Koukuissa teräksiset turvasalvat
  • Varusteltu RFID-tunnisteella joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
  • Merkitty Qr-koodilla jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
  • Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana

Tuotteet SLO:n verkkokaupassa

⇓ Siirry sähkönumeron linkistä tuotekortille

Snro Selite
6441509 Viputalja Powertex 0,25 t 3,0m
6441510 Viputalja Powertex 0,5 t 3,0 m
6441511 Viputalja Powertex 0,8 t 3,0 m
6441512 Viputalja Powertex 1.6 t 3,0 m
6441513 Viputalja Powertex 3,2 t 3,0 m
6441514 Viputalja Powertex 6,3 t 3,0 m
6441515 Viputalja Powertex 9 t 3,0 m
6441516 Viputalja Powertex 0,25 t 6,0m
6441517 Viputalja Powertex 0,5 t 6,0 m
6441518 Viputalja Powertex 0,8 t 6,0 m
6441519 Viputalja Powertex 1.6 t 6,0 m
6441520 Viputalja Powertex 3,2 t 6,0 m
6441521 Viputalja Powertex 6,3 t 6,0 m
6441522 Viputalja Powertex 9 t 6,0 m
6441523 Ketjutalja Powertex 0,25t 3,0m
6441524 Ketjutalja Powertex 0,5 t 3,0m
6441525 Ketjutalja Powertex 1 t 3,0 m
6441526 Ketjutalja Powertex 2 t 3,0 m
6441527 Ketjutalja Powertex 3 t 3,0 m
6441528 Ketjutalja Powertex 5 t 3,0 m
6441529 Ketjutalja Powertex 10 t 3,0 m
6441530 Ketjutalja Powertex 0,25t 6,0m
6441531 Ketjutalja Powertex 0,5t 6,0 m
6441532 Ketjutalja Powertex 1 t 6,0 m
6441533 Ketjutalja Powertex 2 t 6,0 m
6441534 Ketjutalja Powertex 3 t 6,0 m
6441535 Ketjutalja Powertex 5 t 6,0 m
6441536 Ketjutalja Powertex 10 t 6,0 m


Teksti ja kuvat: Certex

Maakaapeleiden vaippavikojen paikannus

3M Dynatel 2573M -kaapelinhakulaitteella

Monikäyttöinen paineanturi M12-liitännällä

SMC on julkaissut PSE570-sarjan, paineanturin yleiskäyttöön. Se on helppo kytkeä ja kestää hyvin korkeaa painetta ja anturirungon ylijännitettä.

Elobaun komponenttien varaosamyynti SLO:lla

SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa