Uusi SITECO Monsun® 12/22: kosteudenkestävän teollisuusvalaistuksen suunnannäyttäjä
SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.
Push-in-liitäntäisiä PTFIX-potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla ja asennustavoilla. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. PTFIX jakaa kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti. Asennustavat: kaksipuolinen teippi, laippaasennus, kiskoasennus pituus- ja poikittaissuunnassa.
Helposti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjakoliittimiä 6, 12 ja 18 liitinpaikalla on saatavana 11 värissä.
50 % pienemmät pistovoimat mahdollistavat jopa 0,25 mm²:n jäykkien ja taipuisien, pääteholkillisten johtimien helpon ja suoran pistoliitännän.
Potentiaalinjakoliittimiä voidaan liittää riviin ja CLIPLINE complete -järjestelmän kaksinapaisten pistosiltojen avulla laajentaa, koestaa ja merkitä yksilöllisesti.
Snro | Tekninen nimi | Pitkä tuotenimi |
1904163 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
1904164 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
1904165 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
1904166 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
1904167 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
1904168 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD | Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus |
tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.
Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.
Sonepar laajentaa Omronin valikoimaa, koska aikaisempi perustuotteisto ei ole välttämättä riittänyt kattamaan asiakkaiden ainutlaatuisempia projekteja.