Harvia Cilindro XE black steel -mallien pilarikiukaat
Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen
Teräsrakenteiset pointer -keskusmallit soveltuvat erinomaisesti korjausrakentamisen ja kiinteistösaneerausten tarpeisiin. Mallit ovat parhaimmillaan uudistettaessa asuntojen sähköistystä linjasaneerausten yhteydessä tai muutettaessa toimisto- tai teollisuuskiinteistöjä asuntokäyttöön. Nämä kooltaan kompaktit keskukset ovat helppoja asentaa ja turvallisia käyttää.
Monipuoliset asennusvaihtoehdot takaavat toivotun lopputuloksen
IT-pointer 3415M V voidaan asentaa monipuolisesti esim. oven yläpuolelle, oven pieleen pystyasentoon
tai muihin ahtaisiin tiloihin. Toinen hyvä vaihtoehto on käyttää erillistä ryhmäkeskusta pointer 3412M V
/ 3415M V ja data-asennuskoteloa IT-pointer 500M / 550M, mikäli nämä toiminnot halutaan erillisten
ovien taakse tai asennustilan vähyyden vuoksi ne joudutaan sijoittamaan erikseen. Hagerin johdonsuojakatkaisijoiden
laatu takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan myös tavallisesta poikkeavissa
asennoissa. Molemmissa malleissa oven kätisyys on helppo muuttaa.
Metallirakenteiset pointer-tuotteet
Snro | Tyyppi | Tuote |
33 323 68 | IT-pointer 3415M V | Ryhmäkeskus-data pinta FE – IT-pointer 3415M V 35A IP30 |
33 323 52 | pointer 3412M V | Ryhmäkeskus pinta FE – pointer 3412M V 35A IP30 |
33 323 53 | pointer 3415M V | Ryhmäkeskus pinta FE – pointer 3415M V 35A IP30 |
33 323 66 | IT-pointer 500M | Data-asennuskotelo FE – IT-pointer 500M IP30 |
33 323 67 | IT-pointer 550M | Data-asennuskotelo FE – IT-pointer 550M IP30 |
Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen
Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet
Lattialämmitysjärjestelmien termostaateille asetettiin selkeät rajat