Siemensin neljännen sukupolven LOGO!Power-tuoteperhe on laajentunut kahdella teholähteellä sekä lisätoiminnoilla.
Uudessa LOGO!Power-tuoteperheessä teholähteiden kotelot ovat kaventuneet 18 millimetriä verrattuna edeltäviin kolmannen sukupolven LOGO!Power-teholähteisiin. Uudet teholähteet tarjoavat erinomaisen energiatehokkuuden sekä valmiustilassa että kuormituksessa. Teholähteet ovat kuormitustilassa hyötysuhteeltaan jopa yli 90 prosenttisia koko kuormitusalueella ja kuormittamattomassa tilassa tehohäviö on alle 0,3 wattia.
Uudet 24 V / 0,6 A ja 12 V / 0,9 A -teholähteet laajentavat portfoliota hyvin pienille virtalähdöille. Logo!Power-tuoteperhe sisältää yhteensä 11 teholähdettä, joiden ulostulojännitteet ovat 5, 12, 15 ja 24 volttia (VDC), antaen jopa 100 Watin tehon. Niiden laajaalainen tulojännite mahdollistaa Logo!power -virransyöttölaitteiden käytön kaikissa yksivaiheisissa 110 – 240 V AC: n nimellisjänniteverkoissa. Kapasitiivisille kuormituksille virransyötön käynnistyessä teholähteissä on käytettävissä 150 prosentin tehovaraus ja jatkuvassa käytössä sillä voidaan myös kompensoida ylikuormituksia. LED-signaali “DC O.K.” osoittaa virtalähteen tilan.
Teholähteeseen on integroitu virranmittauspiste, josta voidaan mitata yleismittarilla teholähteen antamaan virtaa muita kaapeleita tai johtimia irroittamatta eikä järjestelmää tarvitse tämän takia pysäyttää. Käyttäjät hyötyvät myös uudesta laajemmasta käyttölämpötila-alueesta -25 ° – +70 ° C
Teholähteille löytyy laaja valikoima sertifikaatteja esim. ATEX ja DNV GL.
Tuotteen kohokohdat
Laajentunut tuoteperhe, 11 teholähdettä 9 sijaan
Laaja ulostulojännite valikoima, 5 V / 12 V / 15 V ja 24 V DC
Kapeampi edeltäjäänsä verrattuna
Hyötysuhde jopa yli 90%
Tehohäviö standby-tilassa) < 0.3 W
Maailmanlaajuiset sertfikaatit
Helppo mitata virrankulutusta yleismittarilla suoraan teholähteestä
Laajennettu käyttölämpötila-alue -25 °C – +70 °C
Tilatieto DC syöttö OK
Säädettävä ulostulojännite
Snro
Tuote
Nimike
27 022 49
6EP3310-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 5 V / 3 A
27 022 50
6EP3311-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 5 V / 6.3 A
27 022 51
6EP3320-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 12 V / 0.9 A
27 022 52
6EP3321-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 12 V / 1.9 A
27 022 53
6EP3322-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 12 V / 4.5 A
27 022 54
6EP3321-6SB10-0AY0
LOGO!POWER 15 V / 1.9 A
27 022 55
6EP3322-6SB10-0AY0
LOGO!POWER 15 V / 4 A
27 022 56
6EP3330-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 24 V / 0.6 A
27 022 57
*
6EP3331-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 24 V / 1.3 A
27 022 58
*
6EP3332-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 24 V / 2.5 A
27 022 59
6EP3333-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 24 V / 4 A
*Saatavana heti SLO.sta.
LISÄTIETOJA
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Suora sähkölämmitys on edelleen hyvä, ekologinen ja tehokas lämmitysjärjestelmä asuntoon kuin asuntoon. Sähkölämmityksen tehokkuus perustuu sen nopeaan reagointikykyyn lämmitystarpeen muuttuessa, tila lämmitetään mukavuustasolle vain niinä aikoina, kun tilat ovat käytössä.
Oman mökkitieni viimeiset sata metriä ovat ahtaat ja pimeät. Olisi suuri etu, jos tienreunan valot syttyisivät automaattisesti, kun olen tarpeeksi lähellä mökkiä.
Virtalähteiden perustoiminto on tuottaa tasavirtaa laitoksen laitteisiin, mutta verkotetut virtalähteet antavat kunnossapitoonsa ja ohjaukseensa liittyvää tietoa näkyvässä muodossa.