Laatuantennin 1G3 jaotin- ja haaroitinsarja kattaa taajuusalueen 5–1300 MHz eli ne soveltuvat Docsis 3.1 verkkoihin kuin muihinkin verkkoihin. 1G3 sarjan tuotteiden heijastusvaimennus täyttää EN50083-4 standardin korkeimman laatuluokan 1 (Grade 1) vaatimukset ja säteilytiiviys SA on Luokka A.

Sarjan jaottimet ja haaroittimet täyttävät täysin nykyisen määräyksen M65D
vaatimukset kuten myös 2022 tulevan päivityksen M65E vaatimukset.

Tuotteet ovat valmistettu pieneen sinkkivalurunkoon, jossa kaikki F-liittimet ovat päällä saman suuntaisesti. Maadoitusruuvin alle sopii 6 mm2. Haaroittimet sisältää jo valmiiksi kiinnitetyt eristinkappaleet, nämä mahdollistavat myös asennuksen niin että liittimet lähtevät vaaka- tai pystysuuntaan.

Samaan passiivikomponenttien sarjaan kuuluu myös Laatuantennin suosituin antennirasia LARS 3.1. Se on päättyvä 1dB:n antennirasia korkealla heijastusvaimennus ominaisuudella ja pienellä rasiavaimennuksella oleva antennirasia. Taajuusalue on sama 5–1300 MHz kuin jaotin- ja haarjoitinsarjalla ja tuote soveltuukin samoin myös Docsis 3.1 verkkoihin sekä täyttää määräyksen 65D vaatimukset.

 

7540950 LAJ 2 1G3 2-jaotin 4dB 5-1300MHz Docsis 3.1
7540951 LAJ 3 1G3 3-jaotin 6.2dB 5-1300MHz Docsis 3.1
7540952 LAJ 4 1G3 4-jaotin 7.9dB 5-1300MHz Docsis 3.1
7540953 LAJ 6 1G3 6-jaotin 10.4dB 5-1300MHz Docsis 3.1
7540954 LAJ 8 1G3 8-jaotin 11.9dB 5-1300MHz Docsis 3.1
7540960 LAH 1-12E 1G3 Haaroitin yhteen 12dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540961 LAH 1-16E 1G3 Haaroitin yhteen 16dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540962 LAH 1-24E 1G3 Haaroitin yhteen 24dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540963 LAH 2-12E 1G3 Haaroitin kahteen 12dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540964 LAH 2-12PE 1G3 Haaroitin kahteen päättyvä 12dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540965 LAH 4-12PE 1G3 Haaroitin neljään päättyvä 12dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540966 LAH 5-14PE 1G3 Haaroitin viiteen päättyvä 14dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540967 LAH 6-15PE 1G3 Haaroitin kuuteen päättyvä 15dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7540968 LAH 8-16PE 1G3 Haaroitin kahdeksaan päättyvä 16dB 5-1300MHz Docsis 3.1 + eristin
7541626 LARS 3.1 Antennirasia 1dB, 5-1300MHz päättyvä Docsis 3.1