Panasonic akkuavusteinen VDE ruuvimeisseli
Kompakti ja kevyt VDE ruuvinväännin. Helppo ja nopea kiristys – kätevä käyttö yhdellä kädellä.
- Kytkimen LED-valo valaisee hämärät kohdat ja ilmaisee akun lataustasosta sekä varoittaa ylikuormituksesta.
- Ruuvinväännin on ladattavissa USB-C liittimen kautta.
- Yksinkertainen ja nopea lataus kuten älypuhelimissa.
- Yli 600 x (M3x5) metalliruuvia yhdellä latauksella.
Kaksinkertainen kestävä kotelorakenne
Sisäinen mekanismi on kokonaan suljettu raskaaseen kaksikerroksiseen koteloon eristyksen ja kestävyyden lisäämiseksi. Panasonicin tutkimus- ja kehityslaboratoriossa tämän akkuruuvimeisselin rungon korkeajännite eristyksen kestävyys on testattu tiukasti DIN EN IEC60900 -testausmenettelyn mukaisesti. Saumaton kumisuojattu kytkin. IP56 – pölyn ja vedenkestävä runko.
Kaksoisturvaeristetty kärkirakenne
Jokaisen kärjen pinta on valettu erittäin kestävällä, punaisella eristetyllä muovipinnoitteella turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi ”Ei standardin kokoisen” kärjen varren koko (6 mm) estää tavallisen kuusioterän vahingossa asettamisen.
Pakkauksen sisältö:
- Akkuavusteinen ruuvauskahva
- 1 x PZ1 (75mm)
- 1 x PZ2 (75mm)
- 1 x PH1 (75mm)
- 1 x PH2 (75mm)
- 1 x SL4.0 (0.8/75mm)
- 1 x SL6.0 (1.2/75mm)
- Muovinen salkku
Snro | Tuote |
6440721 | EYED11SA32 |
Teksti ja kuvat: Panasonic