Paloluokitellut koje- ja jakorasiat
EI30- ja EI60-hyväksyttyihin palokattoihin ja -seiniin
Palokojerasia AU60.10FR ja palokattorasia AU70FR sisältävät palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen seinä- ja kattorakenteisiin.
Palokojerasia AU60.10FR ja palokattorasia AU70FR on hyväksytty käytettäväksi EI30 ja EI60 paloluokitelluissa seinissä ja katoissa (paloluokiteltu kipsilevykatto/-seinä kipsilevyvalmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan).
Ominaisuudet
- Sisältää palotyynyn, jolla estetään tulipalon leviäminen seinä- ja kattorakenteisiin.
- Sopii käytettäväksi EI30- ja EI60-paloluokitelluissa seinissä ja katoissa sekä väli- että yläpohjissa.
- Voidaan käyttää eripaksuisten levyjen ja levy-yhdistelmien kanssa ilman lisätarvikkeita.
- Vihreä korokerengas, rasian valusuojakansi ja supistajat on valmistettu kierrätetystä muovista.
![]() |
![]() |
Rasian pohjaan kiinnitetty, palon aiheuttaman lämpötilan nousun johdosta paisuva tyyny, on valmistettu paloa hidastavasta materiaalista. Materiaalin laajentumisen vuoksi seinään tai kattoon tehty reikä sulkeutuu, ja rakenne säilyttää sille määritellyn paloluokituksen.
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
AU60.10FR | 11 523 61 | Palokojerasia EI60 ja EI30 paloluokiteltuihin seiniin | 50 |
AU70FR | 11 521 70 | Palokattorasia EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin | 20 |
AS95 | 11 523 57 | Rasiatuki kojerasialle (66 – 95 mm rangalle) | 20/500 |
Joustavaa asennusta säädettävillä asennusrenkailla – AU60.10FR Palokojerasia EI60 ja EI30 paloluokiteltuihin seiniin
![]() |
![]() |
AU60.10FR sopii 1 – 2 – 3:lle kipsilevyseinälle ja muille seinä- rakenteille 12,5 – 40mm leveyteen ilman lisätarvikkeita. Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä seinässä (12-13 mm). Rengas poistetaan, kun seinän vahvuus on kaksi levyä (24-26 mm). Ruuvien etäisyys c/c 60 mm. |
AU60.10FR palokojerasiassa on kiertyvä ja ja portaattomasti sää- tyvä asennusrengas. Jos seinärakenteessa on kolme kipsilevyä, käytetään lisäksi korkeussäädettävää asennusrengasta. Asennus- rengasta voidaan kallistaa jopa neljä astetta. Voidaan asentaa AS95 rasiatukien kanssa sekä seinänaulauskiinnityksellä. |
AU70FR Palokattorasia EI30- ja EI60-paloluokiteltuihin kattoihin
![]() |
![]() |
Palokattorasia voidaan asentaa sekä kantaviin että ei-kantaviin kattorakenteisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä väli- että yläpohjissa. Rasiassa on kaksi kappaletta ruuvitolppia, joiden etäisyys on c/c 70mm, johon sopii kaikki normaalit kattokannet. Rasian mukana toimitettavaa vihreää korokerengasta käytetään yksilevyisessä katossa (12,5mm). |
Korokerengas poistetaan, jos katto on kaksilevyinen (2 x 12,5mm). Jos levyt ovat paksuudeltaan 15mm, käytetään lisäksi punaista soviterengasta; toisessa asennossa renkaan korotus on 2,5mm (yksi 15mm levy), ja toisessa asennossa 5mm (2 x 15mm levy). Rasiassa on yksi avattu kiintonysä 16/20 mm putkelle, kaiken kaikkiaan 8kpl kiintonysiä. Rasian mukana toimitetaan kansi AU67.70. |
Katso tuotekortti ABB:n sivuilla
Teksti ja kuvat: ABB