1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kaksi haaroitusjohdinaukkoa max. 50 mm² kaapelille ja yksi johdinaukko 1,5-6 mm² johtimelle. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 6 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.

  • Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66 muoviraaka-aine
  • Nimellisjännite 1000 V AC/DC
  • Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty liittimen kanteen
  • Jopa IP 33 –luokan kosketussuojaus tiivistyspakkauksen* kanssa
  • Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
  • Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
  • Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja A-luokan liittimiä
  • Kyseiset liittimet soveltuvat myös kaksoissuojatulle maakaapelille
Sähkönumero Tuotekoodi Väri Johdin (mm²) / Tyyppi*
19 142 84 VC02-0072 Harmaa Al 2×50 / Cu 2×35 + 1×1,5-6
19 143 31 VC02-0111 Harmaa Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6
19 142 85 VC02-0075 Sininen Al 2×50 / Cu 2×35 +1×1,5-6
19 143 32 VC02-0112 Sininen Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6
19 142 86 VC02-0076 Keltavihreä Al 2×50 / Cu 2×35 + 1×1,5-6
19 143 33 VC02-0113 Keltavihreä Al 3×50 / Cu 3×35 + 2×1,5-6

 


Teksti ja kuvat: Ouneva