OSRAM VIALOX NAV SUPER XT – suurpainenatriumlamppu
– pitkäikäinen korvaaja kaksoispoltinlampuille
Niin avoimiin kuin suljettuihin valaisimiin: uusi edistyksellinen OSRAM VIALOX NAV SUPER XT tuoteperheen moderni, erityisen valotehokas ja kestävä, kirkas ja jopa himmennettävä suurpainenatriumlamppu tie- ja ulkovalaistukseen LEDVANCEltä. Lampulla on alhaiset huoltokulut 32 000 tunnin (L90) eliniän ansiosta ja erinomainen valotehokkuus, jopa 150 lm/W. Tyypillisissä käyttökohteissa huoltoväli lampulle on kahdeksan vuotta. OSRAM VIALOX NAV SUPER XT –lampuilla on kahden vuoden takuu, kun lamppua käytetään POWERTRONIC PTo-liitäntälaitteen kanssa. POWERTRONIC PTo-liitäntälaitteelle myönnetään viiden vuoden takuu.
OSRAM VIALOX NAV-T SUPER XT: putkimallinen, kirkas kupu
Snro | Tuotenimi | Vikaantumisaste B5 (h) |
Vikaantumisaste B10 (h) |
Teho | Valovirta |
4802821 | OSRAM NAV-T 50W SUPER XT | 22 000 | 30 000 | 50 W | 4 200lm |
4802822 | OSRAM NAV-T 70W SUPER XT | 26 000 | 34 000 | 70 W | 6 600lm |
4802823 | OSRAM NAV-T 100W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 100 W | 10 700lm |
4802824 | OSRAM NAV-T 150W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 150 W | 18 000lm |
4802825 | OSRAM NAV-T 250W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 250 W | 33 200lm |
4802826 | OSRAM NAV-T 400W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 400 W | 56 500lm |
4802827 | OSRAM NAV-T 600W SUPER XT | 24 000 | 28 000 | 600 W | 90 000lm |
OSRAM VIALOX NAV-T SUPER XT: Ellipsoidi, matta kupu 
Snro | Tuotenimi | Vikaantumisaste B5 (h) |
Vikaantumisaste B5 (h) |
Teho | Valovirta |
4802815 | OSRAM NAV-E 50W SUPER XT | 22 000 | 30 000 | 50 W | 4 200 lm |
4802816 | OSRAM NAV-E 70W SUPER XT | 26 000 | 34 000 | 70 W | 6 600 lm |
4802817 | OSRAM NAV-E 100W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 100 W | 10 400 lm |
4802818 | OSRAM NAV-E 150W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 150 W | 17 600 lm |
4802819 | OSRAM NAV-E 250W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 250 W | 31 600 lm |
4802820 | OSRAM NAV-E 400W SUPER XT | 28 000 | 34 000 | 400 W | 56 500 lm |
LISÄTIETOJA
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti