OMRONin uudet valokennot auttavat ratkaisemaan tunnistusongelmat valmistusteollisuudessa. Kun vaikeasti havaittavat kohteet voidaan tunnistaa luotettavasti, vähenee asennussuunnittelun ja säädön tarve laitteiden käyttöönoton yhteydessä.
Uusi E3AS-HL CMOS -laservalokenno tunnistaa luotettavasti kohteet, joita ei voi tunnistaa peiliheijastavilla valokennoilla. Alan ensimmäisen tunnistusalgoritmin ansiosta näytteenottonopeus on jopa 10 000 kertaa sekunnissa, ja OMRONin ainutlaatuinen tekniikka lisää herkkyyttä vahvistamalla vähäisimmänkin kohteesta heijastuvan valon. Tekniikka säätää vastaanottimen linssin asennon valokennossa mikrometrin tarkkuudella, mikä mahdollistaa kohteen värin, materiaalin ja muodon luotettavan tunnistuksen.
Näiden tekniikoiden ansiosta E3AS-HL-valokenno tunnistaa luotettavasti kaarevat ja epäsäännöllisen muotoiset, kiiltävät auton osat sekä moniväriset ja kiiltävät elintarvikkeet ja pakkaukset. E3AS-HL-valokennolla voidaan korvata perinteiset peiliheijastavat valokennot, ja se auttaa lyhentämään merkittävästi valokennon asennuspaikan ja -kulman sekä raja-arvojen säätöaikaa.
Tärkeimmät ominaisuudet
Lisää joustavuutta suunnitteluun. E3AS-sarja on helppo suunnitella ja asentaa, sillä se takaa luotettavan tunnistuksen ilman heijastinta. E3AS-F-mallissa toimintasäde on jopa 1,5 m ja E3AS-HL-mallissa 0,5 m, ja ne pystyvät havaitsemaan myös läpinäkyvät kohteet.
Vakaa tunnistus väristä riippumatta. Tunnistettavan kohteen väri, muoto tai heijastuvuus eivät vaikuta merkittävästi uuden E3AS-sarjan valokennoihin, jotka takaavat vakaan tunnistuksen myös materiaalien vaihtuessa.
Epätasaisten pintojen vakaa tunnistus. E3AS-HL-viivasädemallissa kappaleen pinnan profiili vaikuttaa vähemmän tunnistuksen tarkkuuteen, koska heijastuva valo ulottuu valokennoon mistä tahansa pinnan osasta. Tämä hyödyllinen ominaisuus mahdollistaa entistä tarkemman ja responsiivisemman ohjauksen sekä tehokkaan tunnistuksen.
Helppo käyttöönotto ja huolto. IO-Link-järjestelmän avulla voit tarkistaa tuotekoodista, että laite on oikea. Uudet muotoasetukset voidaan siirtää automaattisesti kaikkiin valokennoihin. Kunnossapito on helpompaa, kun vianmääritys, koneen ohjaus, valvonta ja käyttöönotto voidaan tehdä etänä.
Likaantumista estävä pinnoite tunnistuspinnassa. E3AS-sarjan valokennoissa on vaativiin olosuhteisiin lisäsuojaa tarjoava likaantumista estävä pinnoite, joka estää linssin huurtumisen ja nestepisaroiden ja pölyn tarttumisen tunnistuspintaan.
Kestävä kotelo. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (316L). OMRONin eri materiaaleille kehitetty ainutlaatuinen laserhitsaustekniikka parantaa tiiviyttä ja tarttumista ruostumattoman teräksen ja hartsin välillä ja takaa parhaan mahdollisen suojauksen (IP69K/IP67G).
Oletko jo muistanut hyödyntää taajuusmuuttajan tarjoamat mahdollisuudet?
Maailma pyrkii parhaillaan eroon fossiilisista energiamuodoista. Samaan aikaan maailman energian tarve kasvaa koko ajan niin, että se on kaksinkertainen vuoteen 2050 mennessä.
Kestomagneettitekniikan edut ja induktiojärjestelmän yksinkertaisuus ja huollettavuus samassa laitteessa: moottorikäyttöpaketit ovat optimoituja kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvin tunnettu staattoritekniikka, innovatiivinen magneetiton roottorimalli, luokkansa parhaat teollisuusluokan taajuusmuuttajat ja ohjelmiston edistykselliset ominaisuudet.
ABB:n ACS880 taajuusmuuttajasta, sekä SynRM moottorista rakentuvan kokonaisuuden energiatehokkuus on taattu. Ohessa kuvassa 1 on esimerkkitulos 11 kW ACS880 + ABB SynRM -paketin hyötysuhdemittauksista. Koko SynRM moottorien tehovalikoiman mittaustulokset löytyvät ABB:n verkkosivuilta.
Miksi ABB:n SynRM
IEC-mitoitettujen Induktiomoottoreiden korvaaminen mahdollista ilman mekaanisia muutoksia
Luokkansa paras käyttövarmuus laakereiden matalamman lämpötilan ansiosta (Jopa 30 astetta matalampi lämpötila käämeissä ja jopa 15 astetta matalampi lämpötila laakereissa.)
Kestomagneettimoottorin suorituskyky ilman magneetteja
Induktiomoottoreihin verrattava kustannustehokkuus ja huollettavuus
Esimääritetyt laitepaketit 315 kilowattiin saakka
Vahvistetut energiatehokkuusarvot tarkkoja energiankulutuslaskelmia varten.
[caption id="attachment_20883" align="alignnone" width="706"] ABB ACS880 taajuusmuuttaja + ABB SynRM -moottorin kokonaishyötysuhdemittaustulokset.[/caption]
Tekniset-tiedot
Jännite: 400 V ja 690 V
Teho: 5,5 - 315 kW
IEC-rungot: IEC132 - IEC315