Wiser – Helppo älykoti kaikille
Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena? Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.
Lattiapinnat jaotellaan hoitotavan mukaan eri tyyppeihin ja lattiarasioiden pitää sopia lattioiden puhdistusmenetelmiin esimerkiksi kuiva-, kostea- ja märkäpuhdistus.
Aina kun lattiarasiat asennetaan ympäristöön, missä lattiaan kohdistuu suuria kuormia, on erittäin tärkeää valita kaikki lattiarasian osat kuormitettavuuden mukaan.
OBO Bettermann on tuonut markkinoille lattiarasiamalliston, joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN.
Märkäpuhdistettavia lattioita ovat kivi- yms. keraamiset lattiapinnat, joiden puhdistuksessa käytetään vettä ja puhdistusaineita. OBOn lattiarasiat märkäpestäville lattioille täyttävät kaikki standardin SFS EN 50085-2-2 vaatimukset myös silloin kun johdot on kytkettynä ja lattiarasia on käytössä.
OBOn lattiarasioita voidaan käyttää valuun, onteloon ja kaksoislattiaan.
IP-luokitus on IP66 kansi suljettuna
Rasiaa on saatavana eri värejä: niklattu, messinki, kupari, kromi ja myös musta ja eri kansimekanismeilla.
Ulostuloputki, joka soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun kaapelit on kytkettynä, saranakansi sekä sokkokansi.
Saranakannella: 1418863 kromi, 1418862 kupari, 1418861 messinki, 1418660 niklattujohtojen
Ulostuloputki: 1418823 kromi, 1418824 kupari, 1418825 messinki, 1418826 niklattu
Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla.
Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esimerkiksi toimistoihin, autoliikkeisiin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin.
Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena? Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.
Kun kaapelin reitti kulkee vesistön ali, se tulee liikenneviraston määräysten mukaan merkitä asianmukaisin kyltein.
Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.