PCE IMST ja ISCHL, pinottavat pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Tilaa SLO verkkokaupasta »
Snro | Lajimerkki | Tuote |
81 717 32 | QuickNet-1m2, 0.5x2m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 33 | QuickNet-1.5m2 ,0.5x3m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 34 | QuickNet-2m2 ,0.5x4m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 35 | QuickNet-2.5m2 ,0.5x5m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 36 | QuickNet-3m2 ,0.5x6m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 37 | QuickNet-3.5m2 ,0.5x7m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 38 | QuickNet-4m2 ,0.5x8m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 39 | QuickNet-4.5m2 ,0.5x9m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 40 | QuickNet-5m2 ,0.5x10m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 42 | QuickNet-6m2 ,0.5x12m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 44 | QuickNet-7m2 ,0.5x14m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 46 | QuickNet-8m2 ,0.5x16m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 48 | QuickNet-9m2 ,0.5x18m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
81 717 49 | QuickNet-10m2 ,0.5x20m | Lämpökaapelimatto 160W/m |
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Itsesäätyvää XTV -lämpökaapelia ehdittiin asentaa 35 vuodessa maailmaan yli 70 000 kilometriä. Määrä kertoo siitä, kuinka suositusta tuotteesta oli kyse. nVent RAYCHEM halusi tehdä suositusta tuotteesta vieläkin paremman ja huolellisen tuotekehityksen tuloksena syntyi XTVR -lämpökaapeli High Power Retension -tekniikalla. Uusi itsesäätyvä lämpökaapeli XTVR tarjoaa itsesäätyvää lämpöä uudistetulla tekniikalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, joka on kaapelin minimi käyttöikä. Se täyttää teollisuuden tiukat suorituskykyvaatimukset ja suojaa samalla ihmisiä, prosesseja ja infrastruktuuria. XTVR ylittää XTV:n suorituskyvyltään ja käyttöiältään. XTVR kestää jatkuvasti 150 °C ja hetkellisesti 250 °C (2000 tuntia). Sen tehon pitkäaikainen säilyminen on vertaansa vailla: kun XTVR-kaapeli on toiminut 10 vuotta 150 °C:n lämpötilassa, se säilyttää 95 prosenttia tehostaan. Käyttöikä on yli 30 vuotta. Uutuus perustuu nVent RAYCHEM:n 75 vuoden asiantuntemukseen polymeerimateriaalitieteestä. nVent RAYCHEM XTVR -lämpökaapeleita on 7 eri tehoa. Paksumpien äärijohtimien ansiosta sillä voidaan tehdä entistä pidempiä piirejä. Ulkovaippa on erittäin helppo kuoria. XTVR -kaapeli on kansainvälisesti sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa T3 (T2 20XTVR). Kaapelilla on 10 vuoden tuotetakuu. Asennustarvikkeiksi käyvät samat asennustarvikkeet kuin XTV:lle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuote Kuvaus Keskusvarastotuote 0430938 nVent 3XTVR2-CT 9 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430939 nVent 5XTVR2-CT 16 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430940 nVent 8XTVR2-CT 25 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430941 nVent 10XTVR2-CT 32 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430942 nVent 12XTVR2-CT 38 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. KYLLÄ 0430943 nVent 15XTVR2-CT 48 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. 0430944 nVent 20XTVR2-CT 64 W / m +10 °C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. [/su_table]