Nopeasti reagoiva lattialämmitysratkaisu, ilman valua!
DEVIcell™ Dry asennus- ja eristelevy sopii kuiviin tiloihin parketti- ja laminaattilattioiden lämmitykseen. Tämä mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle ilman tasotteita.
DEVIcell™ Dry levy (50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm) koostuu alapuolisesta, 12 mm paksuisesta lämpöä eristävästä EPS -eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta 1 mm paksuisesta alumiinilevystä.
Rakenteensa ansiosta lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini levittää lämpöä tasaisesti. Näin lämpötilan nosto haluttuun lämpötilaan tapahtuu nopeasti. DEVIcell™ levyt soveltuvat DEVIflex 6T (6 W/m) ja 10T (10 W/m) lämpökaapeleille.
Yhteen neliöön menee 10 metriä kaapelia, jolloin lattian neliötehoksi muodostuu 60 W/m2 tai 100 W/m2. Ei sovellu valun eikä tasoituksen alle asennettavaksi.

Sähkönumero |
Tuote |
Levyjen määrä kpl |
81 094 01 |
DEVIcell™, 2 m2 pakkaus |
4 levyä |
81 094 00 |
DEVIcell™, 5 m2 pakkaus |
10 levyä |
81 094 02 |
DEVIcell™, 50 m2 pakkaus |
100 levyä |
1311803 |
Kiinnikkeet DEVIcell™ |
|
35 310 49 |
Lattia-anturin asen.sarja |
|
60 165 60 |
Alumiiniteippi 38 mm, pituus 50 m |
|
Teksti ja kuvat: Danfoss