Chauvin Arnoux CA 771-jännitteenkoetin
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Uusi Fluke 1664 FC on ainoa asennustesteri, joka auttaa ehkäisemään jo kytkettyjen laitteiden vaurioitumista eristysvastusmittauksissa ja mahdollistaa mittaustulosten lähettämisen työmaalta sähköpostina älypuhelimella.
Insulation PreTest suojaa asennusta. Fluke 1664 FC -asennustesteri on ainut testeri, jossa on Insulation PreTest -toiminto. Se varoittaa sinua mahdollisesti vakavista ja kalliista erehdyksistä. Mikäli testeri havaitsee, että järjestelmään on jo kytketty laitteita, se keskeyttää eristysvastusmittauksen, näyttää varoituksen ja antaa äänimerkin.
Fluke 1664FC sähköasennustesteri on varustettu Auto Test -toiminnolla. Se suorittaa viisi testiä peräkkäin yhdellä napin painalluksella ja samoilla mittajohtojen kytkennöillä. Mittaustulokset sähköpostilla mistä vain Fluke Connect® -toiminnon avulla mittaustulokset voidaan lähettää sähköpostiin.
Fluke 1664FC on kevyt (alle 1,3 kg) ja kestävä laite, joka kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta. Pehmustetun kaulahihnan avulla molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin. Fluke 1660-sarjan testereillä varmistat, että kiinteä johdotus on oikein asennettu standardien IEC 60364 ja SFS-6000 sekä kaikkien sovellettavien paikallisten standardien mukaisesti.
Snro | Tuote |
67 525 87 | Fluke-1664FC Sähköasennustesteri |
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
ENTES-verkkoanalysaattorit on suunniteltu sähköisten parametrien mittaamiseen ja analysointiin.
Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti