Nestor Cablesin Cca-paloluokan kaapelit sisältävä C-Proof-tuoteperhe on laajentunut paljon toivotuilla instrumentointikaapeleilla. Valikoimasta löytyvät nyt KJAAM-HF ja NESMAK-HF Cca-paloluokan rakenteella.

Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana.

 

KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli

KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin.

Standardit

Rakenne

  • Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7×0,29 mm.
  • Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros.
  • Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia.
  • Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
  • Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
  • Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.
  • Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia.

 

NESMAK-HF C-Proof -instrumentointikaapeli

NESMAK-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointisisäkaapeli automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin. NESMAK-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin.

Standardit

Rakenne

  • Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7×0,29 mm.
  • Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros.
  • Kaksi johdinta on kerrattu yhteen. Jokainen pari on erotettu eristeen päälle painetulla numerolla. Kaikissa pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia.
  • Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
  • Yhteisenä suojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 7×0,29 mm.
  • Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.
  • Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia.
Snro Koko Ø Paino Min. vaipan paksuus Pituus Kela
02 175 58 KJAAM-HF C-Proof 4x(2+1)x0,5 10,6 mm 139 kg/km 1,20 mm 1000 m K8
02 175 59 KJAAM-HF C-Proof 4x(2+1)x0,5 500 m 10,6 mm 139 kg/km 1,20 mm 500 m P6
02 175 60 KJAAM-HF C-Proof 8x(2+1)x0,5 14,2 mm 239 kg/km 1,20 mm 1000 m K10
02 175 61 KJAAM-HF C-Proof 8x(2+1)x0,5 500 m 14,2 mm 239 kg/km 1,20 mm 500 m P8
02 175 62 KJAAM-HF C-Proof 12x(2+1)x0,5 16,4 mm 321 kg/km 1,20 mm 1000 m K11
021 75 51 NESMAK-HF C-Proof 2x2x0,5+0,5 9,4 mm 102 kg/km 1,80 mm 1000 m K7
02 175 52 NESMAK-HF C-Proof 2x2x0,5+0,5 500 m 9,4 mm 102 kg/km 1,80 mm 500 m P6
02 175 53 NESMAK-HF C-Proof 4x2x0,5+0,5 9,9 mm 115 kg/km 1,20 mm 1000 m K7
02 175 54 NESMAK-HF C-Proof 4x2x0,5+0,5 500 m 9,9 mm 115 kg/km 1,20 mm 500 m P6
02 175 55 NESMAK-HF C-Proof 8x2x0,5+0,5 13,2 mm 187 kg/km 1,20 mm 1000 m K10
02 175 56 NESMAK-HF C-Proof 8x2x0,5+0,5 500 m 13,2 mm 187 kg/km 1,20 mm 500 m P8
02 175 57 NESMAK-HF C-Proof 12x2x0,5+0,5 14,1 mm 235 kg/km 1,20 mm 1000 m K10

 


Teksti ja kuvat: Nestor Cables

Nestor cables