Nestor Termination Box 48
Nestor Termination Box 48 -päätekotelon kapasiteetti on 48 kuituliitosta.
![](https://ideat.sonepar.fi/wp-content/uploads/2022/10/word-image-36236-1.png)
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperhe sisältää kaikki valokaapeliverkkojen asennus- ja kytkentätarvikkeet ja valikoiman erilaisia lisätarvikkeita ja työkaluja. Tuoteperheen päätekotelovalikoima on kasvanut viime vuosina esimerkiksi muovisilla OptoBox 4 – ja Opto- Box 24 -päätekoteloilla. Valikoimasta löytyy myös teräksinen päätekotelo Nestor Termination Box 48, joka soveltuu sisäasennuksiin erityyppisten valokuitukaapeleiden päättämiseksi ja liittämiseksi.
Nestor Termination Box 48:n avulla voidaan päättää tai liittää 48 kuitua. Tämä päätekotelo voidaan asentaa seinälle ja se kiinnitetään seinään joko rungosta tai kannesta. Se voidaan asentaa myös hyllylle. Nestor Termination Box 48:ssa on yksinkertainen muotoilu irrotettavalla kannella, joka kiinnitetään vain yhdellä ruuvilla.
Ominaisuuksia:
- Kapasiteetti 48 kuituliitokselle
- Integroitu adapterilevy 12:lle SC-D- tai LC-Q-liitinadapterille, joten kuidut voidaan päättää myös liittimillä
- Liittimiä käytettäessä enimmäiskapasiteetti on 48 (LC) tai 24 (SC) liitäntää
- Kotelon sisällä on kiinnitys- ja maadoitus-paikat sisään tuotaville kaapeleille
- M25x1,5 kaapeliläpiviennit kotelon alaosassa
- TET 14-20 kalvotiivisteet kotelon yläosassa
- Maadoitusruuvi ja lasersäteilyn varoitusmerkki kotelon alaosassa Mitat: 175 x 226 x 57 mm
- Materiaali: Jauhemaalattu sinkitty teräs
- Väri: RAL7035 harmaa
Peruskokoonpano:
- Kotelo, joka sisältää rungon, kannen ja kannen kiinnitysruuvin, 1 kpl
- TET 14-20 tiiviste 2 kpl
- M25x1,5 kaapeliläpivienti 2 kpl
- Maadoitusliitin ruuveilla 4 kpl
- Maadoituspiste ja laservaroitustarra 1 kpl
- Jatkossuojapidike 24:lle kuituliitokselle 2 kpl
- Nippuside 6 kpl
- Kaapelikoukut 2 kpl
- Peruskokoonpano ei sisällä seinäkiinnitys- ruuveja tai liitinadaptereita.
Snro 72 846 46 Nestor Termination Box 48, Nestor-koodi LV2011
![Nestor cables](https://ideat.sonepar.fi/wp-content/uploads/2018/01/nestor-cables_web.png)