NC-400-jatkoskotelon kapasiteetti nyt 480 kuituliitosta
Nestor Cablesin NesCon-tuoteperheeseen kuuluva jatkoskotelo NC-400 on valokaapeliverkkojen yleisjatkos.
Jatkoskotelon rakennetta on nyt kehitetty niin, että sen kapasiteetti kasvaa 480 kuituliitokseen. Aiempi kapasiteetti oli 432 kuituliitosta.
NC-400 on pitkään ollut yksi Nestorin suosituimmista jatkoskoteloista ja se voidaan sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon. Sen voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen. NC-400-jatkoskoteloa voidaan käyttää myös kaapelin kylkiotossa.
NC-400-jatkoskotelon leveys on 215 mm, korkeus 175 mm, rungon pituus 487 mm ja jatkoskotelon kokonaispituus 567 mm. Kotelossa on kuusi 23-millimetristä ja yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm): jokaisesta pyöreästä kaapeliläpiviennistä voidaan viedä sisälle 2 tai 3 talokaapelia.
Jatkoskotelossa käytetään 48-kuituisia NC-48S-jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen. Jatkoskotelossa voi käyttää myös NC-96 jatkoslevyjä.
Snro | Tuote | Nestor-koodi |
72 845 02 | Jatkospkt NC-400 48k | LV1479 |
72 845 03 | Jatkospkt NC-400 96k | LV1480 |
72 845 04 | Jatkospkt NC-400 192k | LV1481 |
72 845 19 | Jatkospkt NC-400 288k | LV2008 |
72 845 90 | Jatkospkt NC-400 384k | LV2465 |
72 845 91 | Jatkospkt NC-400 432k | LV2466 |
72 849 27 | Jatkospkt. NC-400 480k | LV3050 |
– | Seinä- ja pylvästeline NC-400 | LV2167 |