Snro |
Tuote |
74 194 15 |
Wi-Tek WI-LTE110-O 4G LTE-reititin ulkokäyttöön, 1x LAN, IP65, 24V PoE |
74 194 01 |
Wi-Tek WI-LTE115-O 4G LTE reititin ulkokäyttöön, liitäntä ulkoantennille (RP-SMA), 1x LAN, IP65, 12V out |
74 195 08 |
Wi-Tek WI-LTE117-O 4G LTE-reititin ulkok. 2x5dBi ant, Wi-Fi(2.4 300M), Cloud M,1xPoE out, 1xPoE in, sis. 48V PoE insert |
75 506 22 |
Finnsat FS1500 5G/4G/3G/GSM MIMO antenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros |
74 194 83 |
Wi-Tek WI-AP310 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11n 2.4G 300Mbps, 2xFE, 24V Passive PoE, IP65, AC+Cloud Managed |
74 194 84 |
Wi-Tek WI-AP315 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11ac 2.4G&5.8G 750M, 2xFE, 802.3at PoE, IP67, AC+Cloud Managed |
74 194 85 |
Wi-Tek WI-AP510 WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11ac Wave2 2.4G&5G 1200Mbps, 802.3at PoE, IP67, AC+Cloud Managed |
74 194 65 |
Wi-Tek WI-CPE111-KIT Langaton WiFi-linkkipari 2.4GHz, 300Mbps, 24V PoE, valmiiksi ohjelmoitu, vapaassa tilassa max 2 km |
74 194 91 |
Wi-Tek WI-R2-CCTV WiFi-reititin 802.11n 2.4G 300Mbps, 4xFE, 1xWAN+3LAN, 3xPoE in/out/pass, Passive PoE, Cloud Managed |