Kestävä lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat. Tuote on joustava, koska siihen on mahdollista liittää useita mattoja niihin liittyvillä pikaliittimillä. Multimat sulattaa lumen ja jään tehokkaasti ja luo turvallisuutta alueilla, joilla on liukastumisvaara. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja tarvittaessa myös jatkojohdot.

Käyttö

  • Ulkokäyttöön
  • Lämmitys mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat

Etuja

  • Vankka ja kestävä
  • Joustava ja mukautuva
  • Voidaan kytkeä sarjaan

Lataa esite

8176353

Multimat, kumilämmitysmatto lämmitykseen mm. työtilat ja sisäänkäynnit

8176354

Multimat, kumilämmitysmatto portaiden lämmitykseen

8176355

Liitäntäkaapeli 2,5 m Multimat 300 W ja 110 W

8176356

Jatkojohto 0,5 m Multimat 300 W ja 110 W

8176357

Jatkojohto 1,0 m Multimat 300 W ja 110 W

8176358

Jatkojohto 3,0 m Multimat 300 W ja 110 W


Teksti ja kuvat: Ebeco