Talvi tulee, oletko valmis… lämpökaapeleiden kanssa?
Soneparin valikoimasta löytyy nVent Raychem lämpökaapelit lähes kaikkiin talven tuomiin haasteisiin. Nyt ne on helpompi asentaa verrattuna tammikuun pakkasessa vesivahingon keskellä.
ABB:n AF kontaktori -sarja on suunniteltu juuri tuottavuuden varmistamiseksi. Kontaktorin elektroninen kelanohjaus suodattaa ohjausjännitevaihtelut siten, että kontaktori pysyy vetäneenä, vaikka ohjausjännite laskisi hetkellisesti alle standardin, -15% Uc.
Yleisin käynnistimen vikaantumisen syy ovat ohjausjännitteen vaihtelut. Kun kontaktorin kela päästää ja vetää välittömästi pääkoskettimet kiinni, pääkoskettimet hitsaantuvat kiinni eikä käynnistin ole enää ohjattavissa.
Jännitteen laskiessa alle minimin, AF- kontaktorin älykäs ohjauselektroniikka avaa kontaktorin ja sallii vetämisen vasta, kun ohjausjännite saavuttaa jälleen minimialarajan 85% Uc.
Vaihevian aiheuttama jännitteen alenema vähentää moottorin käyttövuosia. AF-kontaktoriin liitettävät elektroninen ja bi-metallilämpöreleet tunnistavat yhden vaiheen puuttumisen, esimerkiksi sulakkeen palamisen yhteydessä. Ylikuormitustilanteessa kontaktori toteuttaa nopeutetun 2-vaihelaukaisun.
Moottorinsuojakatkaisija on kompakti käynnistin, jossa on yhdistetty oikosulkusuojauksen, luotettavan erotuksen ja käynnistimen ominaisuudet. Käsikäyttöisen MS132- tuotesarjan moottorinsuojakatkaisimia on erityisen turvallinen käyttää, koska osoittimet erottelevat laukaisun syyn ylikuormitukseen tai oikosulkuun.
Laboratoriotestatut koordinaatiotaulukot ovat vapaasti www.abb.fi-sivuilla käytettävissä ja ladattavissa. Taulukot saat myös näppärästi mukaasi lataamalla uuden ABB Connect -mobiilisovelluksen sovelluskaupastasi.
ABB moottorinsuojakatkaisijavalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu moottorikäynnistykseen 0.1 A–32 A. MS165-sarjasta välillä 10A–65 A.
Soneparin valikoimasta löytyy nVent Raychem lämpökaapelit lähes kaikkiin talven tuomiin haasteisiin. Nyt ne on helpompi asentaa verrattuna tammikuun pakkasessa vesivahingon keskellä.
Entistä suorituskykyisempi, pitkäikäinen ja käyttäjäystävällinen teholähde
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja jatko- sekä kaarimuhveja kierteillä tai ilman kierteitä.