Rauno Huikari
tekninen asiantuntija,
SLO Oy
14.5.2019

Vapaa-ajan asunto voi olla pitkiäkin aikoja tyhjillään. Metsän läheisyydessä olevat mökit ovat alttiita syysmyrskyille ja kutsumattomille vieraille. Kevättalven isot ja raskaat lumitaakatkin saattavat aiheuttaa omistajissa huolta. Valvontakameralla kurkistat kätevästi oman mökkisi tilanteen aina, kun on tarve.

Moni toivoo, että kakkosasunnon valvontakulut pysyisivät kuitenkin kohtuullisina. Tässä kirjoituksessa tarjoamme esimerkkejä, kuinka toteutat kameravalvonnan ja sähkölämmitetyn vapaa-ajan asunnon lämpötilan säädön huokeasti ja huolettomasti.

Tekstiviesteistä on siirrytty nettiyhteyteen

Vielä pari vuotta sitten tämä toteutettiin yleensä tekstiviestipohjaisella yksiköllä, jonka sisällä on oma SIM. Nykyään mökilläkin halutaan käyttää nettiä kuten kotona, joten sinne asennetaan oma GSM-modeemi, johon saadaan myös valvonta liitettyä. Tällöin on turhaa maksaa erikseen automatiikan SIM-yhteydestä.

Valvontakameralla näet pihamaan tapahtumat

Pelkällä valvontakameralla pystyy korvaamaan liiketunnistimen ja ovikoskettimen. Kamera voidaan asettaa lähettämään hälytys liikkeestä. Kameralla voi myrskyn jälkeen tarkastaa, onko mökin päälle kaatunut puita tai talvella lumipeitteen paksuutta. Edullisimmillaan kamera ei tarvitse edes ohjausyksikköä mökille.

Lämpötilan ja valojen säätö

Sähköistetyissä vapaa-ajan asunnoissa on tyhjilläänoloaikana ylläpitolämpö, joka estää muun muassa putkien jäätymisen. Kiinteistön lämpötilaakin voi ohjata etänä, jos toiminnolle on tarvetta.

Lämpötilan ohjaaminen etänä vaatii yleensä erillisen ohjausyksikön, johon voi liittää monia muitakin toimintoja. Markkinoilla on vasta yksittäisiä termostaatteja jotka toimivat ilman sitä.

Mökillä on harvoin tarvetta valojen ohjaukselle automaattisesti tai etänä. Tosin tarvittaessa tämäkin onnistuu ohjausyksikön avulla.

Esimerkkejä kriteerit täyttävistä laitteista:

Trust Smarthome tuotteet: kts luettelo »

Woox kamera, snro 7116700

Nventin Wifi termostaatti, snro 2615428

 

Mökkiautomaation valintaan vaikuttavat tekijät

  • Kameravalvonta halutaan, koska mökit ovat tyypillisesti pitkiä aikoja tyhjillään.
  • Vapaa-ajan asunto sijaitsee usein kaukana kodista, jolloin tarkastuskäynnit voivat olla hankalia toteuttaa.
  • Monissa on suora sähkölämmitys.
  • Automaatioon ei haluta laittaa paljoa rahaa.

Kaupunki on palvelualusta

Smart citystä on puhuttu jo monta vuotta mutta mistä siinä on kyse? Lyhykäisyydessään älykäs kaupunki on palvelualusta.

SIMATIC S7-1200 – Vuorovaikutus tekee siitä erilaisen

SIMATIC S7-1200 Ohjelmoitava logiikka on pienikokoinen automaatiolaite mekaniikan ohjaustehtäviin.

ABB free@home -kodin valo-ohjaus

Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy