Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaa ylijännitesuojallisella mittauskeskuksella PEVEP225.03-Y

Pienikokoinen mittauskeskus on suunniteltu mökille tai vapaa-ajan asuntoon. Koska mökit ja vapaa-ajan asunnot sijaitsevat yleensä taajamien ulkopuolella, uudessa keskuksessa on T2-luokan ylijännitesuoja. Keskus voidaan asentaa joko seinälle, EVL2.01 -pylvääseen tai erilliselle jalustalle (EVL2.02 tai EVL2.03).

Keskus on varustettu vain tarpeellisella kalustuksella.

Kaapissa on:

  • 1 kpl vikavirtasuojakytkin
  •  3 kpl johdonsuojakatkaisijaa C16
  •  Virtakisko valmiina lisäkomponenteille (6 mod.)
  •  1 kpl 1-vaihe pistorasia (16A)
  • 1 kpl 3-vaihe pistorasia (3x16A)
  • Varatilaa 15 moduulia lisätarpeisiin.

 

Tekniset tiedot:

  • Kotelointiluokka: IP34
  • Nimellisvirta: 25A
  • Ylijännitesuoja: Kyllä, T2 -Tyyppinen
  • Väri: RAL7035E
  • Vikavirtasuojakytkimiä: 1kpl
  • Johdonsuojakytkimiä: 3kpl (3xC16)
  • Varatila: 15 moduulia

 

Ensto logo

Snro Ensto tuotekoodi Kuvaus GTIN
3440801 PEVEP225.03-Y Mittauskeskus pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojalla 6438100407933

WAGO:n tuoteperhe laajenee – Uusi pienikokoinen 2773-2401 inline-rasialiitin

Soveltuu johtimien jatkamiseen ja korjauksiin WAGOn 2773-sarjan inline-rasialiitin tarjoaa sähköasentajille nopean, yksinkertaisen ja turvallisen tavan kytkeä sekä yksilankainen (ML) että muutamalankainen (MK) johdin ilman työkaluja. Liittimeen voidaan kytkeä yksilankaisen (ML) poikkipinta-alaltaan 0,75-4,0 mm2 ja muutamalankainen (MK) poikkipinta-alaltaan 1,5-4 mm2. Liittimen etuna on erittäin pienikokoinen putkimainen muoto, jossa navat ovat vastakkaisilla puolilla. Tämä soveltuu erittäin hyvin johtimien jatkamiseen esim. kaapelikouruissa. PUSHWIRE-jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Lisäksi uutuutena on saatavilla WAGOn korjaussarja johtimien korjauksiin. Korjaussarja sisältää 10 liitintä, 3 johdinta ja 16 cm pätkän kutistesukkaa (liimalla). Sisältö: 10 kpl 2773-2401 inline-liitintä,  1 kpl kutistesukka 16 cm (liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuotenroNimikePakkauskoko19394392773-24012-napainen, inline100 kpl1939449207-5485/316-000WAGO korjaussarjaKiinnitysalusta, 2x, vedonpoisto [/su_table]

TS-C-suojajännitemuuntajat DIN-kiskoasennukseen

TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.

Uusi LED-painikesäädin tarjoaa valmiuden älykkäisiin tilanneohjauksiin

Uusi LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta. LED-painikesäädin koostuu ohjausyksiköstä (64851 U-500), painike-elementistä (62711 WL-500) ja 1-osaisesta keskiöstä (SR-1-XX). Keskiö on saatavilla sekä Jussi että IMPRESSIVO®- sarjana sekä kaikissa IMPRESSIVO®-sarjan väreissä. Langaton painike-elementti mahdollistaa valaistuksen langattoman ohjauksen ABB-free@home Next-sovelluksella sekä usean laitteen liittämisen yhteen. Säätimen älykäs painike-elementti mahdollistaa myös valmiiden tilanneohjauksien luomisen, jolloin ennalta valitut LED-painikesäätimet säätyvät haluttuun tunnelmaan sopivaksi vain yhdellä painalluksella. LED -painikesäädin soveltuu käytettäväksi säädettävien LED-lamppujen ja LED-valaisimien kanssa. Säädin soveltuu myös käytettäväksi yhdessä hehkulamppujen, pienjännitehalogeeni-lamppujen perinteisellä tai elektronisella muuntajalla sekä himmennettävien energiasäästölamppujen kanssa. Säädin ei tarvitse toimiakseen nollajohdinta, mutta se voidaan kytkeä tarvittaessa (suositellaan käytettäväksi pienten kuormien <10W/VA kanssa). Säätimen tehoalue on 3-100 VA LED-kuormille ja 3-240 W muille kuormille. [su_table responsive="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 64851 U-500 26 194 43 Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje 1/10 62711-WL-500 28 157 09 Painike-elementti, 1-osainen, langaton 1/10 SR-1-214 28 155 01 Painike keskiö 1-osainen Jussi 1/10 SR-1-84 28 155 13 Painike keskiö 1-osainen Impressivo valkoinen 1/10 SR-1-81 28 155 11 Painike keskiö 1-osainen Impressivo antrasiitti 1/10 SR-1-83 28 155 12 Painike keskiö 1-osainen Impressivo alumiini 1/10 SR-1-885 28 156 56 Painike keskiö 1-osainen Impressivo mattamusta 1/10 [/su_table]