Johdonsuoja Acti9 ic60
DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
VisiSafe : indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
[caption id="attachment_35059" align="alignright" width="369"] Johdonsuoja iC60[/caption]
Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä.
Nimellisvirta: 1 … 63 A
Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset,
Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa,
Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen
Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V
Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi
Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu
Edut
Uusi tuotesarja sähkönjakeluun
Varmistettu koskettimien tilan ilmaisu VisiSafe:lla
Nopea vian paikallistaminen VisiTrip:n avulla
Helppo valita oikea tuote selkeiden tuotekoodien avulla
Helppo asentaa nopeiden, ergonomisten ja turvallisten IP20B liittimien ja ruostumattomien koskettimien avulla
Ympäristöystävällinen, 100% kierrätettävät ja uusiokäytettävät materiaalit
Sovellukset
Pienjännite sähkönjakelu
Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
Sopii kaikkiin kohteisiin, erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa,
Moottoripiirien suojaus,
Tasavirtapiirien suojaus.
Lue seuraavaksi
✨ Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele
✨ Varaudu kesän ukkosiin kotona ja mökillä
Teksti ja kuvat: Schneider Electric