Kaikki loistelamput ja -putket poistuvat markkinoilta.
Pienoisloistelamput poistuivat markkinoilta 24. helmikuuta ja loisteputket 24. elokuuta 2023 RoHs-direktiivin uusien rajoitusten myötä. Päivitä kohteesi nyt uuteen teknologiaan.
Seuraava muutos elokuussa 2023
Tiukentuvan ekosuunnitteludirektiivin takia tiettyjen halogeenien ja T5 ja T8-loistelamppujen valmistus päättyi 24.8.2023. Soneparilta voi ostaa varastossa olevia lamppuja tämän päivämäärän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun valmistaminen loppuu, olemassa olevat varastot myydään loppuun 18 kk siirtymäajan puitteissa.
Siirtymää ei kannata viivytellä, sillä muutos T8-loisteputkesta LEDiin on helppo ja selviät työstä helpoimillaan ilman valaisimen vaihtoa. Lampun vaihdon yhteydessä kannattaa kuitenkin arvioida, olisiko järkevämpää vaihtaa koko valaisin uuteen moderniin LED-valaisimeen.
Tässä kerromme kolme vinkkiä, mitä loistelampun vaihtotalkoissa on hyvä huomioida.
1. Valitse led-putki käyttökohteen mukaan
Valittavana on kolme vaihtoehtoa erilaisille käyttökohteille.
Magneettiselle kuristimelle ja verkkovirtaan sopiva,
elektroniselle liitäntälaitteelle käypä vaihtoehto ja
näiden yhdistelmä.
2. Vaihda putken sytytin uuteen
Kun uusi putki on valittu ja ryhdyt vaihtohommiin, on tärkeää muistaa korvata loistelampun sytytin LED-putken mukana toimitettavaan LED-sytyttimeen.
3. Ohita kuristin
Soneparin valaistuksen asiantuntijat vinkkaavat, että kuristin kannattaa ohittaa, näin säästetään tehohäviössä. Huomaathan, että jos lähtökohtana on kaksiputkinen valaisin, voi kytkentää joutua muuttamaan LEDiä varten.
Soneparin valaistuksen ammattilaiset auttavat sinua projektisi suunnittelussa ja korvaavien tuotteiden etsimisessä. Ota yhteyttä omamyyjääsi ja kysy lisää.
LED on pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen valinta
Koska uudet LEDit ovat erittäin kestäviä, niiden käyttöikä voi nimittäin olla jopa 50 000 tuntia. Vertailun vuoksi, vanha loisteputki kestää noin 10 000 tuntia, joten muutos kannattaa ilman ekodirektiivin kiritystäkin. Bonuksena LEDit ovat ympäristöystävällinen valinta, sillä ne valmistetaan ilman elohopeaa ja muita raskasmetalleja.
Vaihtoehto poistuvien tuotteiden tilalle ovat esimerkiksi Ledvancen Osram lamput DULUX LED sekä SubstiTUBE T5 ja T8-putkivalikoimat.
Mistä ekodirektiivissä on kyse?
Muutosten tavoitteena on huomattavat loppuenergian säästöt vuoteen 2030 mennessä. Valaistuksen muutoksilla arvioidaan saavutettavan 41,9 TWh säästöt. Lue aikaisempi kirjoituksemme aiheesta »
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.
Philipsin uusi CoreLine wall-mounted on kustannustehokas ja muotoilultaan kestävä ja matala yleisvalaisin katto- ja seinäasennukseen sisä- tai ulkotiloihin.