Lenzo Zoom kohdevalaisin
Lenzo Zoom on sulavalinjainen ja siro kohdevalaisin, jossa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa eikä näkyviä ruuveja.
Lenzo Zoom tuottaa erittäin tarkan valonsäteen säädettävän avautumiskulman ansiosta. Valaisin on ihanteellinen myymälä-, näyteikkuna ja museo- sekä galleriavalaistukseen.
Ominaisuudet:
- Virranotin Globalin 3-vaiheinen multiadapteri
- Sopii useimpiin markkinoilla oleviin 3-vaihekiskoihin
- Kaksi kokoa; S ja L
- LED 15W (S) ja 28W (L)
- 200/500 – 1000/2200lm
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K sekä valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- Avautumiskulma 8-45° (S) ja 20-50° (L)
- Painevalettu alumiinirakenne
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Valaisinkohtainen himmennin
- Ihanteellinen myymälävalaistukseen
- Elinikä 50 000h/L70B50
- Takuu 5 vuotta
Tilaa Lenzo verkkokaupasta »
Kuva:
Feilo Sylvania