Ensto Velox -paneelit
Dual White - Yksi valaisin, kaksi värilämpötilaa
LEDVANCE STREETLIGHT AREA -valaisimet ovat varustettu RV20ST-optiikalla (avauskulma 160 x 58 astetta), jonka ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti pihojen, pienten pysäkointialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan kiinnittää 48 – 60 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin mukana tulevan sovittimen avulla. Sovitin mahdollistaa valaisimen +/- 30 asteen kallistamisen. Valaisin on varustettu kiinteällä 500 mm:n pituisella liitosjohdolla, jossa avoimet johdinpäät. Streetlight Area -valaisimien runko on valmistettu alumiinista (väri vastaa RAL 7015) ja optiikka polykarbonaatista. Valaisimet soveltuvat nykyisten pylväsvalaisimien tilalle (asennuskorkeus 4-8 m).
LEDVANCE Streetlight Area -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30…+50 °C lämpötilassa, ne ovat IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Streetlight Area -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila |
4529818 | SL AREA 30W/727 RV20ST 3900lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 2700K |
4529819 | SL AREA 30W/730 RV20ST 3900lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 3000K |
4529820 | SL AREA 30W/740 RV20ST 4050lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 4000K |
4529821 | SL AREA 30W/765 RV20ST 4050lm | 70 W HQL / 50W NAV / HCI | 6500K |
4529822 | SL AREA 45W/727 RV20ST 5850lm | 125 W HQL / 70W NAV | 2700K |
4529823 | SL AREA 45W/730 RV20ST 5850lm | 125 W HQL / 70W NAV | 3000K |
4529824 | SL AREA 45W/740 RV20ST 6075lm | 125 W HQL / 70W NAV | 4000K |
4529825 | SL AREA 45W/765 RV20ST 6075lm | 125 W HQL / 70W NAV | 6500K |
4529826 | SL AREA 65W/727 RV20ST 8450lm | 100 W NAV / HCI | 2700K |
4529827 | SL AREA 65W/730 RV20ST 8450lm | 100 W NAV / HCI | 3000K |
4529828 | SL AREA 65W/740 RV20ST 8775lm | 100 W NAV / HCI | 4000K |
4529829 | SL AREA 65W/765 RV20ST 8775lm | 100 W NAV / HCI | 6500K |
4529862 | SL AREA ADAPTER 60-42 sovitin | – |
Vesitiivis ja ammoniakkia kestävä Philips CoreLine Tubular Waterproof sopii useampiin vaativiin käyttökohteisiin elintarviketuotannosta teollisuuteen
OSRAM HQL LED PRO -tuoteperheen tuotteilla päivität helposti vanhat elohopeahöyrylamput LED-teknologialla. Pienen ja pyöreän muotonsa ansiosta HQL LED -lamppujen valontuotto on lähes ympärisäteilevä ja siksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin pylväsvalaisimiin. Nyt HQL LED -lamppuihin on saatavana erillinen häikäisysuoja, jonka ansiosta voit rajata valon suuntaa ja vähentää esimerkiksi asukkaita häiritsevää häikäisyä. OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Uudistettujen OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on nyt jopa 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 … +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat nyt myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Kanta 4802860 HQL LED 14,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 1800 lm E27 4802861 HQL LED 14,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 2000 lm E27 4802862 HQL LED 21,5W/827 E27 FR HQL 50 W 2700 K 2700 lm E27 4802863 HQL LED 21,5W/840 E27 FR HQL 50 W 4000 K 3000 lm E27 4802864 HQL LED 29W/827 E27 FR HQL 80 W 2700 K 3600 lm E27 4802865 HQL LED 29W/840 E27 FR HQL 80 W 4000 K 4000 lm E27 4802866 HQL LED 41W/827 E27 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E27 4802867 HQL LED 41W/840 E27 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E27 4802868 HQL LED 41W/827 E40 FR HQL 125 W 2700 K 5400 lm E40 4802869 HQL LED 41W/840 E40 FR HQL 125 W 4000 K 6000 lm E40 4802870 HQL LED 90W/827 E40 CL HQL 250 W 2700 K 11700 lm E40 4802871 HQL LED 90W/840 E40 CL HQL 250 W 4000 K 13000 lm E40 Häikäisysuojat 4030388 HQL LED 2000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 2000 lm:n HQL LED -lampuille 4030389 HQL LED 3000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 3000 lm:n HQL LED -lampuille 4030390 HQL LED 4000 häikäisysuoja Häikäisysuoja 4000 lm:n HQL LED -lampuille [/su_table]