LEDVANCE LOW BAY FLEX BALL PROOF – urheiluvalaistus voittajille
LEDVANCE LOW BAY FLEX BALL PROOF –mallit avointen teollisuusvalaisimien valikoimasta soveltuvat erinomaisesti sisäurheilutilojen valaistukseen.
Valaisimen runko on pallonkestävä DIN 57710-13 mukaisesti, valaisimeen asennettavan suojaverkon ansiosta. Pallonkestävyyden lisäksi ne tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja 90 asteen avauskulmalla ne soveltuvat valaisemaan pelikentän tasaisesti ja häikäisemättömästi.
![](https://ideat.sonepar.fi/wp-content/uploads/2023/03/ledvance-asset-13068522-lb-flex-bp-400x400.jpg)
Low Bay Flex Ball Proof -valaisimien värilämpötila on 4000 K. ON/OFF-malli on 5-napaisesti läpijohdotettu (5×2,5 mm) ja DALI-malli on jopa 7-napaisesti läpijohdotettu (7×2,5 mm). Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, ja vedonpoisto on nopea ja helppo toteuttaa nippusiteellä kiinteään kiinnityspisteeseen. Saatavana myös DALI-2-yhteensopiva valaisinmalli.
LEDVANCE Low Bay Flex -valaisimille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti ja niiden keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C). Tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
![Ledvance](https://ideat.sonepar.fi/wp-content/uploads/2020/09/ledvance_rgb_300px.png)
Snro | Tuotenimi | Värilämpötila | Avauskulma | Valovirta | Himmennettävä |
4324751 | LB FLEX 17klm 105W/840 90D BP | 4000 K | 90° | 16800 lm | Ei |
4324752 | LB 17klm 105W/840 90D DALI BP | 4000 K | 90° | 16800 lm | DALI-2 |