Start Eco Surface Dualtone IP44
Start Eco Surface Dualtone –valaisimessa värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin.
LEDVANCE Floodlight Area LED-valonheittimet on varustettu asymmetrisellä 48×92° avauskulmalla, jonka ansiosta ne soveltuvat teollisten alueiden ja ulkoalueiden valaisemiseen.
Asymmetrisellä avauskulmalla saavutetaan tasainen valaistusvoimakkuus alueella, vaikka heittimet olisivat sijoitettuna alueen reunoille. Korkea jopa 138 lm/W:n valotehokkuus nopeuttaa asennuksen takaisinmaksuaikaa.
LEDVANCE Floodlight Area LED-valonheittimiä on saatavana 10 000 (72 W), 15 000 (105 W) ja 20 000 (145 W) lm:n valovirroilla sekä 3000 tai 4000 K:n värilämpötilalla. IP64- , IK08- ja D-luokiteltujen heittimien musta (RAL 9017) runko on valmistettu alumiinista ja valopinta on valmistettu karkaistusta lasista. LED-heittimet toimitetaan taitetun kannakkeen ja 1 metrin pituisen liitosjohdon kanssa, joten niiden asentaminen on helppoa. LEDVANCE Floodlight Area LED-heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30 °C … +50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L80/B10 @+25°C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Snro | Tekninen nimi | |
45 081 78 | FL AREA 72W/830 48×92 9200lm | |
45 081 79 | * | FL AREA 72W/840 48×92 10000lm |
45 081 80 | FL AREA 105W/830 48×92 13750lm | |
45 081 81 | * | FL AREA 105W/840 48×92 15000lm |
45 081 82 | FL AREA 145W/830 48×92 18400lm | |
45 081 83 | * | FL AREA 145W/840 48×92 20000lm |
*) Saatavana heti SLO:sta! |
Start Eco Surface Dualtone –valaisimessa värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin.
Pinta-asennettava katto- ja seinävalaisin monenlaisiin käyttökohteisiin.
Taloudellisuutta, helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa