Sylvania Start Surface LED IP66
Kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu.
Moderni ja kompakti suljettu teollisuusvalaisin
LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet. Kiinteän rakenteen ansiosta valaisimen kotelointiluokka on jopa IP66. Kiinteästä rakenteesta ja yli 120 lm/W tehokkudesta huolimatta, Damp Proof Compact valaisimet ovat D-merkittyjä.
Uudesta Damp Proof Compact -tuoteperheestä löytyy erikseen läpijohdotetut sekä ei-läpijohdotetut mallit. 3-napaisesti läpijohdotettuja malleja löytyy 1200 mm (33 W) ja 1500mm (50 ja 62 W) pituukislla ja 33 W sekä 50W malleista löytyy PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla valaisimen teho voidaan valita asennettaessa. Koko valaisimen pituudelta kiinnittyvät kannakkeet mahdollistavat olemassa olevien kiinnityspisteiden käyttämisen. Damp Proof Compact -valaisimien runko on kestävää ja joustavaa polykarbonaattia ja matan valopinnan ansiosta valonjako on erittäin tasainen.
LEDVANCE Damp Proof Compact -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C … +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08 ja D-luokiteltuja. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Valovirta | Läpijohdotus | Varastoon |
4324754 | DP COMP IP66 600 16W/840 | 1920 | – | |
4324755 | DP COMP IP66 1200 33W/840 PS | 2600/3960 | – | |
4324756 | DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS | 4200/6100 | x | x |
4324757 | DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS | 2600/3960 | x | |
4324758 | DP COMP IP66 1500 50W/840 PS | 4200/6100 | – | |
4324759 | DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS | 2600/3960 | x | x |
4324760 | DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS | 4200/6100 | x | |
4324761 | DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ | 7500 | x | x |
Jopa 160 000 luumenin valovirralla, uudet FLOODLIGHT MAX-valaisimet takaavat optimaalisen valaistuksen suurille alueille ja urheilukentille.
Uuden sukupolven DALI-2-sertifioitu vakiojännitteinen LED-liitäntälaite