Uusi standardi teollisuuden pintamittauksille

Pintamittaus laser-tekniikalla

Mittaustekniikka perustuu valon kulkuaikaan anturin ja mitattavan pinnan välillä. Mittalaite lähettää laser-pulssin ja mittaa ajan, joka kuluu lähetyksen ja heijastuksen välillä. Laser:n kapea mittauskeila mahdollistaa helpon asennuksen mm. säiliöihin eikä ympäröivistä rakenteista aiheudu virhettä mittaukseen. Toinen laser-tekniikan merkittävä etu on, että mitattavan aineen värillä tai dielektrisyydellä ei ole vaikutusta mittaukseen.

 

 

LLT100-pintamittaus

ABB:llä on pitkä kokemus laser-tekniikan sovelluksista ja sen pohjalta olemme kehittäneet mittaukseen monia edistyksellisiä ominaisuuksia. LLT100 sopii myös sovelluksiin, jotka eivät olleet aiemmin mahdollisia Laser-pintamittauksille.

 

  • LLT100 laser on silmälle vaaraton
  • Kykenee mittaamaan myös täysin kirkkaita nesteitä
  • Mittaus sietää/läpäisee hyvin pölyä ja höyryä
  • Vikalähteiden suodatus esim. sekoittimissa
  • Käyttölämpötila -40 °C -> +60 °C, ATEX
  • Lämmitettävä optiikka ja pölynsuojaus
  • Mitta-alue nesteille 0,5-30m, kiintoaineille 0,5-100m, paikoituksessa 0,5-200m
  • Tarkkuus ±11mm, Kapea keila <0,3° (20m päässä keila on 13,5cm)

 

ABB LLT100

LLT100

 

 

Teksti:
ABB oy