Kelanpyöritysalusta jonka päälle saat pienet kelat, kaapelivyyhdit, lattialämmityskaapelit jne. Kaapelivyyhti purkautuu siististi, helposti ja suorana sisäpuolelta. Kaapelikelat purkautuvat normaalisti ulkokehältään. Pyöritysalusta on todella näppärän kokoinen ja helppo käyttää. Voit nostaa kelan alustan päälle, ottaa kahvasta kiinni ja kantaa molemmat yhdessä työpisteelle. Ei enää nippujen suoraksi pyörittelyä lattialle. Ei enää kierteisiä johtoja – eikä enää selvitettäviä solmuja. Pyöritysalusta mahdollistaa tehokkaan asentamisen sekä ergonomisen työskentelyn kaikissa kohteissa.
Kätevä rulla-alusta keloille. Alustalle mahtuu k6 -kaapelikela, asettamalla kaksi alustaa rinnakkain päällä pyörii jopa k9 kela. Alusta on kevyt ja helposti mukana kuljetettava. Rulla-alustassa on nopea ja helppokäyttöinen liukusäätö eli et tarvitse mitään työkaluja rullien etäisyyden säätämiseen siipiruuvien ansiosta. Kelan vaihtuessa voit siis heti säätää rullat sopivalle etäisyydelle.
Asentajan ei tarvitse kantaa enää erikokoisia alustoja mukanaan, tai kelakoon muuttuessa hakea työkaluja rullien etäisyyttä säätääkseen.
Kätevä rulla-alusta keloille. Alustalle mahtuu k3-k8 -kaapelikelat. Suunnittelussa ajateltu erityisesti Excel –kaapelikeloja jotka ovat hieman yleisesti käytettäviä keloja leveämpiä. Alusta on kevyt ja helposti mukana kuljetettava. Rulla-alustassa on nopea ja helppokäyttöinen liukusäätö eli et tarvitse mitään työkaluja rullien etäisyyden säätämiseen siipiruuvien ansiosta. Kelan vaihtuessa voit siis heti säätää rullat sopivalle etäisyydelle.
Asentajan ei tarvitse kantaa enää erikokoisia alustoja mukanaan, tai kelakoon muuttuessa hakea työkaluja rullien etäisyyttä säätääkseen.
Helppokäyttöinen, turvallinen ja ergonominen kelakärry johon mahtuu kyytiin jopa kaksi k6 -kaapelikelaa. Kelakärry toimii sekä kelapukkina että kärrynä kelojen liikutteluun. KK-2K6 kelakärry on jopa kolme kertaa nopeampi aiempaan toimintatapaan – eli kelojen pyörittelyyn – verrattuna.
APU -asennuspukki on jokaisen kaapeliasentajan uusi aisapari. APU on suunniteltu helpottamaan kaapelijatkojen ja päätteiden tekoa kaikissa olosuhteissa. Kaapelin kiinnitys asennuspukkiin tapahtuu tähän käyttötarkoitukseeninnovoidulla kiinnitysmekanismilla, joka takaa riittävän puristuksen kaapeliin kuitenkin sitä vaurioittamatta. APU soveltuu halkaisijaltaan 18-90 mm pyöreille sekä epäsymmetrisen muotoisille kaapeleille. Kaapeleiden kiinnityskohdan korkeutta maan pinnasta voidaan säätää vallitsevien asennusolosuhteiden mukaan sekä parhaan mahdollisen yöergonomian saavuttamiseksi 560-1050 mm välillä. APU saadaan nopeasti koottua pieneen tilaan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.
Jatkoksien tekoon tarvitset pukkiparin. Päätteiden tekoon riittää yksi pukki.
Rakentamisessa värimaailmaa hallitsevat edelleen valkoinen ja harmaa, mutta mustan sävyn suosio jatkaa kasvamistaan. Värien käytöllä on suuri vaikutus viihtyvyyteen, ja usein toimistoympäristöihin luodaan kodikkaampaa tunnelmaa värien avulla.
Uusi LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta.
LED-painikesäädin koostuu ohjausyksiköstä (64851 U-500), painike-elementistä (62711 WL-500) ja 1-osaisesta keskiöstä (SR-1-XX). Keskiö on saatavilla sekä Jussi että IMPRESSIVO®- sarjana sekä kaikissa IMPRESSIVO®-sarjan väreissä.
Langaton painike-elementti mahdollistaa valaistuksen langattoman ohjauksen ABB-free@home Next-sovelluksella sekä usean laitteen liittämisen yhteen. Säätimen älykäs painike-elementti mahdollistaa myös valmiiden tilanneohjauksien luomisen, jolloin ennalta valitut LED-painikesäätimet säätyvät haluttuun tunnelmaan sopivaksi vain yhdellä painalluksella.
LED -painikesäädin soveltuu käytettäväksi säädettävien LED-lamppujen ja LED-valaisimien kanssa. Säädin soveltuu myös käytettäväksi yhdessä hehkulamppujen, pienjännitehalogeeni-lamppujen perinteisellä tai elektronisella muuntajalla sekä himmennettävien energiasäästölamppujen kanssa. Säädin ei tarvitse toimiakseen nollajohdinta, mutta se voidaan kytkeä tarvittaessa (suositellaan käytettäväksi pienten kuormien <10W/VA kanssa). Säätimen tehoalue on 3-100 VA LED-kuormille ja 3-240 W muille kuormille.
[su_table responsive="yes"]
Tyyppi
Snro
Kuvaus
Pakkauskoko
64851 U-500
26 194 43
Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje
1/10
62711-WL-500
28 157 09
Painike-elementti, 1-osainen, langaton
1/10
SR-1-214
28 155 01
Painike keskiö 1-osainen Jussi
1/10
SR-1-84
28 155 13
Painike keskiö 1-osainen Impressivo valkoinen
1/10
SR-1-81
28 155 11
Painike keskiö 1-osainen Impressivo antrasiitti
1/10
SR-1-83
28 155 12
Painike keskiö 1-osainen Impressivo alumiini
1/10
SR-1-885
28 156 56
Painike keskiö 1-osainen Impressivo mattamusta
1/10
[/su_table]
Karlux on tuonut markkinoille pistorasiapollarin, joka on muokattavissa kohteen tarpeisiin. Pollariin on saatavilla myös valaisin lisäosana.
Teräksinen KS1 (tutummin Kioskisähkö) pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. KS1:n asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet. Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Kioskisähkö on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Kioskisähköön on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaalinen valorengas luomaan hienovaraista huomiovaloa. Keskuksen lukittava luukku on muokattavissa eri lukkovaihtoehtojen mukaan asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq.
Kioskisähkön ominaisuudet
Sähköpollarin sisältö on räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan, mutta vakiona siitä on saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät:
-1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko
-1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko
-1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta
-2 kpl 16A voimavirta
-2 kpl 32A voimavirta
Kioskisähkön kotelomateriaalina on kuumasinkitty, pulverimaalattu teräs. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä. Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta. Asennus suoraan jalustaan.
Tekniset tiedot
-Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin)
-(optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²)
-Ue (V) 230/400
-In (A) 64A
-fn 50Hz
-IP44, IK10
-Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA
-Suojakatkaisijat C-käyrä
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Snro
Tuote
34 198 00
KS1 M1 pistorasiapollari
34 198 01
KS1 M2 pistorasiapollari
34 198 02
KS1 M3 pistorasiapollari
34 198 03
KS1 M4 pistorasiapollari
34 198 04
KS1 M5 pistorasiapollari
[/su_table]