Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen, sekä näiden muuntajien säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Kanavat kpl | Nimellisteho | Jännitekäyrän | Jännitekäyrän | Moduulileveys |
28 145 91 | UD/S 4.210.2.1 |
LED-säädin 4 x 210 W, 230VAC |
4 | 2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 600 W, säätötavasta riippuva |
4 x 210 W | 4 x 80 W | 6 mod. |
1 x 600 W | 1 x 200 W | ||||||
28 145 92 | UD/S 6.210.2.1 |
LED-säädin 6 x 210 W, 230VAC |
6 | 2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 800 W, säätötavasta riippuva |
6 x 210 W | 6 x 80 W | 8 mod. |
1 x 800 W | 1 x 240 W | ||||||
28 145 93 | UD/S 2.315.2.1 |
LED-säädin 2 x 315 W, 230VAC |
2 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 500 W, säätötavasta riippuva |
2 x 315 W | 2 x 120 W | 4 mod. |
1 x 500 W | 1 x 200 W | ||||||
28 145 94 | UD/S 4.315.2.1 |
LED-säädin 4 x 315 W, 230VAC |
4 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 500 W, säätötavasta riippuva |
4 x 315 W | 4 x 120 W | 8 mod. |
2 x 500 W | 2 x 200 W | ||||||
28 145 95 | UD/S 6.315.2.1 |
LED-säädin 6 x 315 W, 230VAC |
6 | 2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 700 W, säätötavasta riippuva |
6 x 315 W | 6 x 120 W | 12 mod. |
2 x 700 W | 2 x 250 W |
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Bals Variabox-monikytkin-pistorasiakeskukset takaavat turvalliset pistorasialähdöt.
Karlux on tuonut markkinoille pistorasiapollarin, joka on muokattavissa kohteen tarpeisiin. Pollariin on saatavilla myös valaisin lisäosana. Teräksinen KS1 (tutummin Kioskisähkö) pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. KS1:n asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet. Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Kioskisähkö on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Kioskisähköön on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaalinen valorengas luomaan hienovaraista huomiovaloa. Keskuksen lukittava luukku on muokattavissa eri lukkovaihtoehtojen mukaan asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Kioskisähkön ominaisuudet Sähköpollarin sisältö on räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan, mutta vakiona siitä on saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät: -1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta -2 kpl 16A voimavirta -2 kpl 32A voimavirta Kioskisähkön kotelomateriaalina on kuumasinkitty, pulverimaalattu teräs. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä. Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta. Asennus suoraan jalustaan. Tekniset tiedot -Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin) -(optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²) -Ue (V) 230/400 -In (A) 64A -fn 50Hz -IP44, IK10 -Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA -Suojakatkaisijat C-käyrä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 34 198 00 KS1 M1 pistorasiapollari 34 198 01 KS1 M2 pistorasiapollari 34 198 02 KS1 M3 pistorasiapollari 34 198 03 KS1 M4 pistorasiapollari 34 198 04 KS1 M5 pistorasiapollari [/su_table]