Jännitetyöhön turvallisuutta ja helppoutta
Klauke akkutoiminen hydraulinen katkaisutyökaluperhe etäkäytöllä
Klauken uusi, etäkäytettävä katkaisutyökalu mahdollistaa työskentelyn pylväässä, nostokorissa tai maasta, turvallisen etäisyyden päästä. Katkaisutyökalu kiinnitetään jännitetyösauvaan, jonka pituus voidaan säätää kohteen turvaetäisyyksien mukaan. Katkaisun käynnistys tapahtuu Bluetooth -yhteydellä toimivalla etälaukaisimella. Linjojen purkutyössä voidaan johtimet katkaista turvallisesti maasta ilman kiipeämistä pylväsiin, näin vältetään mahdollisesta pylvään kaatumisesta aiheutuva henkilövahinko.
Edut
- Ehdottoman kestävä ja kevyt muotoilu.
- Kapea katkaisupää mahdollistaa työskentelyn ahtaissa kohteissa.
- Tiedot työkalun toiminnasta ja käyttökunnosta nähtävissä erilliseltä näytöltä tai hyödyntämällä erillistä i-press sovellusta.
- Tehokas ja pitkäkestoinen 18 V Li-Ion akku valinnaisesti joko Boschin tai Makitan akkuperheestä.
- Tehokkaalla latauslaitteella lyhyt latausaika.
- Leikkuria voidaan käyttää myös ilman eristettyä sauvaa.
Snro | Mallisarja | Soveltuvuus | Kuvaus | Akkuyhteen-sopivuus |
6445125 | ES20RMC | Soveltuu Al/St – johtimien (ACSR) DIN EN 50182, lankamaisten Al/Cu kaapelien DIN EN 60228, osa 1 mukaan ja laminoitujen Cu-virtakiskojen katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. ACRS -kaapeleiden, yksilankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max 20 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Bosch |
6445126 | ES20RMC | Soveltuu Al/St – johtimien (ACSR) DIN EN 50182, lankamaisten Al/Cu kaapelien DIN EN 60228, osa 1 mukaan ja laminoitujen Cu-virtakiskojen katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. ACRS -kaapeleiden, yksilankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max 20 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Makita |
6445119 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Bosch |
6445120 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta. | Bosch |
6445121 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Makita |
6445122 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta. | Makita |
Chauvin Arnoux CA 771-jännitteenkoetin
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.