Puhdastilavaatimukset täyttävät valaisimet Airamilta
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
OSRAM SubstiTUBE T5 AC -tuoteperheen avulla voit unohtaa liitäntälaiteyhteensopivuudet ja ohittaa liitäntälaitteet kokonaan.
AC-tyyppisiä LED-valoputkia tulee käyttää vain suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T5 AC -tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 12 erilaista LED-valoputkimallia.
Valikoimasta löytyy LED-vaihtoehto T5 HE 14/28/35 W:n ja T5 HO 54/49/80 W:n perinteisille loistelampuille.
HO-version valovirta on jopa 5 600 luumenia, ja se sopii erityisesti korkeisiin tuotantotiloihin
ja varastoihin. LED-valoputkia on saatavana 4000K tai 6500K värilämpötilalla. T5 LED-valoputket on valmistettu lasista ja niillä on sirpalesuojaus (PET-pinnoite).
OSRAM SubstiTUBE T5 AC LED-valoputkien keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20 … +45 °C lämpötilassa.
OSRAM SubstiTUBE T5 AC LED-valoputkille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. Valikoimassa myös kattava valikoima HF-tyyppisiä T5 LED-valoputkia elektronisille liitäntälaitteille.
Best Clean ja Clean - puhdastilavalaisimet SLO:lta
Hyvää valoa, helppokäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta
Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn (UGR19) omaava toimistovalaisin.