Kun tuli nuolee seiniä
Katkon palonkestävät turvakytkimet pitävät pintansa
Katko Oy on tunnettu erinomaisesta tuotteiden räätälöintikyvystään.
Tutuista tuotteista kehitetään käden käänteessä vielä paremmin eri asiakastarpeisiin sopivia ratkaisuja. Koteloitujen tuotteiden oikeat kaapeleiden läpiviennit ja liitinratkaisut auttavat asennustyössä.
Kevään 2022 aikana tuotteiden tuotenimet uudistuvat ja saavat lisää merkkejä. Lisämerkit kertovat ratkaisevat tiedot kotelomateriaalista, koosta ja läpivienneistä. EMC ja EX ratkaisut erottuvat aivan kuten ennenkin, samoin kuin korkeampien lämpötilojen FR tuotesarjat.
Esimerkkeinä tässä kaikkien tuntemat koteloidut turvakytkimet KUM 316U ja sen apukoskettimella varustettu EMC-versio.
Snro | Vanha tuotenimi | Uusi tuotenimi |
36 004 56 | KUM 316U | KUM 316 M2 2XM25P |
36 030 82 | KUM 316U 1.V EMC | KUM 316 1V M2EMC 2XM25MEMC M20P |
Tuotenimet siis pitenevät, mutta antavat myös enemmän tietoa. Molemmissa tapauksissa kotelon tunnus ”M2” esiintyy tuotenimessä sekä mukana tulevat holkkitiivisteet. ”2XM25P” tarkoittaa 2 kpl muovisia M25 kokoisia holkkeja ja ”2XM25MEMC M20P” tarkoittaa 2 kpl metallisia M25 kokoista EMC-holkkia sekä yhtä M20 kokoista muovista holkkia apukosketinkaapelia varten.
Edellisessä julkaisussa kerroimme LoadSafe-sarjamme täydentymisestä 200A kuormankytkimistä aina 800A asti. Nämä tuotteet löytyvät KU alkuisilla nimillä. Luonnollisena jatkeena tälle siirrämme vastaavan kokoiset VKE nimillä esiintyneet kytkimet eläkkeelle 1.4.2022 alkaen. Niiden valmistus loppuu ja niitä on saatavilla sen jälkeen vain varaosiksi sellaisiin kohteisiin, missä vaihtaminen KU sarjaan ei onnistu.
Katkon kilpailukyky perustuu tinkimättömään laatuun, tuotteiden suorituskykyyn ja ratkaisujen räätälöintikykyyn. Viime vuosien heiluvassa markkinatilanteessa vakaat toimittajasuhteet ja ammattitaitoinen hankintaorganisaatiomme ovat osoittaneet arvonsa ja olemme toistaiseksi pystyneet säilyttämään hyvin toimituskykymme. Tässä on auttanut myös automatisoitu tuotanto ja osaava henkilöstö. Suomen asiakkaita palvelevat Jukka Pitkänen ja Simo Kettunen sekä tilaustiimimme. Heidät tavoittaa kotisivuiltamme www.katko.fi löytyvillä yhteystiedoilla.
Onko sinulla kysymyksiä tai ongelmia turvakytkimiin liittyen? Kysy siis Katkolta.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso
ACxx80 -sarjan taajuusmuuttajat (ACS380, ACS480, ACH580, ACS580 ja ACS880) ovat kaikki varusteltu hyvin samankaltaisilla käyttöliittymillä.