KASK Zenith X Air on työkypärä jännitetöihin
Eri värisiä KASK-kypäriä näkyy yhä useammassa päässä. Eikä ihme, koska kypärä tuntuu niin hyvältä, että sitä voi oikeasti käyttää koko päivän. Kypärän turvallisuus ylittää kaikki standardit ja huoliteltu italialainen muotoilu myös näyttää hyvältä!
- Yhden koon kypärä (S-XL), joka säädetään sopivaksi jokaiseen päähän
- Visiirit ja kuulosuojaimet on helppo kiinnittää kypärään ilman työkaluja
- Kypärän pehmeät sisäosat voi pestä ja vaihtaa
- Myös Air malli soveltuu sähkötöihin EN 50365
KASK Zenith X Air
- Kypärässä on tuuletusaukot sivuilla ja takana
• EN397 Teollisuustyöt
• EN50365 Soveltuu jännitetöihin EN 50365 luokka 0 standardin mukaisesti (1000 V A.C, 1500 V D.C) - Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia nopeasti vain napsauttamalla EasyClick pikakiinnitysten ansiosta.
Katso valikoima ja tilaa Soneparin verkkokaupasta!
Sordin kuulosuojaimet ovat yhteensertifioidut kaikkien Zenith X-sarjan työkypärien kanssa
Teksti ja kuvat: Vandernet