DSC Power NEO-hälytysjärjestelmään on saatavana langaton kamerailmaisin.

Liikeilmaisinkamera ottaa kuvan havaitessaan liikettä ja lähettää sen joko suoraan mobiilisovellukseesi tai halutessasi vartiointiliikkeen vastaanottokeskukseen.

Sähkönumero: 7139219
DSC langaton liikeilmaisin + kamera

Hälytysjärjestelmän PowerSeries Neo Go -mobiilisovellus on saatavana Android- ja IOS -laitteisiin.

Ominaisuudet

  • Liiketunnistusalue: 12 x 12 m, 90°
  • CMOS-kuvat, 12 m (10m pimeässä)
  • Kotieläintunnistus, 38 kg
  • Sisältää 2 x 3V CR-123A paristot
  • Pariston elinikä n. 3 vuotta
  • Käyttölämpötila -10°…50° C
  • EN luokka 2

 

Tilaa Verkkokaupasta: 71 392 19 PG8934P 

FSM

 

Lisätietoja:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

Konepaikkojen sulanapidot Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).

Variabox -pistorasiakeskussarja täydentyy

Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.