Pienjännitekaapeliverkko, kaipaatko uudistusta?
0,4 kV kaapeliverkon rakentamiseen löytyy vaihtoehtoja
ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmät on suunniteltu niin, että niiden avulla sähkönjakelu on turvallista, helppoa ja luotettavaa. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat sähkölaitokset, OEM-valmistajat, keskusvalmistajat, urakoitsijat ja teollisuusyritykset.
Kabeldon-ratkaisut on suunniteltu tarjoamaan tehokasta suojausta jopa kaikkein haastavimmissa ympäristöissä. Tuotteet on suunniteltu ulkokäyttöön ja valmistettu siten, että ne kestävät pakkasta. Lisäksi niissä on tehokas ilmanvaihto, joka takaa hyvän jäähdytyksen ja estää veden kondensoitumisen kesäkuukausina.
Koska järjestelmät asennetaan yleensä julkisiin paikkoihin, tuotteen suunnittelussa on huomioitu ennen kaikkea turvallisuus ja jakokaappien huomaamaton ulkoasu. Esimerkiksi ulkoisten iskujen kestävyys on
testattu standardin IEC 61439-5 vaatimusten mukaisesti. Koska tuotteet on suunniteltu yhtenäiseksi ratkaisuksi, koko kokoonpano kaappeineen, kiskostoineen ja varokkeineen on testattu ja hyväksytty yhtenä järjestelmänä.
Kaapin sisältö on yhtä tärkeä kuin itse kaappikin. Kaapin sisällä oleva jakelujärjestelmä jakelujärjestelmä perustuu kosketussuojattuihin virtakiskoihin, jotka voidaan kalustaa moduulimitoitetuilla kalusteilla. Tämä on varmasti turvallinen ja mukautuu joustavasti lukuisiin eri käyttökohteisiin.
Kaappikokoja on useita, jotka voidaan kalustaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Halutun kokoonpanon asennustyö on helppoa. Koko järjestelmällä kiskostoineen, liittimineen ja kytkimineen on IP2X-luokitus.
Turvallisuus on meille etusijalla niin järjestelmän säännöllisessä käytössä kuin asennusten ja huoltojenkin yhteydessä. Kokoonpanomme on suunniteltu luonnostaan vaarattomiksi.
ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmät on suunniteltu niin, että niiden avulla sähkönjakelu on turvallista, helppoa ja luotettavaa. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat sähkölaitokset, OEM-valmistajat, keskusvalmistajat, urakoitsijat ja teollisuusyritykset.
Turvallinen käyttö julkisissa paikoissa
Järjestelmän ominaisuudet ja rakenne takaavat erinomaisen turvallisuuden ja suojauksen. Täydellinen IP2X-luokitus takaa sekä asentajan että asennusta ympäröivän alueen turvallisuuden. Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu ulkokäyttöön julkisissa paikoissa, ja juuri siksi sen turvallisuus on etusijalla.
Testattu, hyväksytty ja optimoitu
Kabeldon-järjestelmä on luotettava ratkaisu, joka toimii jatkuvasti koko käyttöikänsä ajan. Tuotteet on suunniteltu ja optimoitu toimimaan yhdessä, ja ne toimivat testatusti yhtenä järjestelmänä. Näin saadaan rakennettua kunnolla tarkoitukseensa optimoitu ratkaisu: turvallinen ja luotettava pienjännitejakelujärjestelmä.
Suunniteltu joustavaksi ja helppokäyttöiseksi
Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu siten, että sen asennus onnistuu vaivatta. Järjestelmä tekee työskentelystä todella helppoa. Sen modulaarisuuden, selkeiden merkintöjen ja esteettömän näkyvyyden ansiosta asennus on nopeaa ja joustavaa. Asennusvirheiden mahdollisuuksia on hyvin vähän, joten asentajan on helppo toteuttaa järjestelmän asennus luotettavasti ja turvallisesti.
Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on joustava järjestelmä, joka soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Useimmiten sitä käytetään julkisissa ulkotiloissa. Se on keskeinen osa mitä tahansa sähkönjakelujärjestelmää, joten sen on oltava ehdottoman luotettava ja toimittava ilman käyttökatkoja. Järjestelmän tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi seuraavat:
Kabeldon on kattava pienjännitejakelujärjestelmä, joka koostuu kaapeista, kiskostoista, kytkinlaitteista ja liittimistä. Lisäksi saatavilla on lukuisia eri lisävarusteita, joiden avulla järjestelmä mukautuu asiakkaiden monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
Kaapit
Tyhjät ja kiskostolla varustetut kaapit teholuokissa 400–1 600 A. Saatavilla eri kokoja ja esimerkiksi seuraavia kokoonpanoja:
Jonovarokekytkimet
Teholuokissa 63–400 A kaappiasennukseen ja enintään 630 A:n teholuokassa muuntamoihin.
Kiskostot
Kiskostot teholuokissa 400–1 600 A kaappiasennukseen tai enintään 2 500 A:n teholuokassa seinäasennukseen ja muuntamoihin.
Kytkimet ja koteloidut katkaisijat
Sovitinlevyt ABB:n varokekytkimien, jonovarokekytkimien ja katkaisijoiden asentamiseen IP2X-suojausluokan Kabeldonkiskostojärjestelmään sekä kaappiasennuksiin. Näiden sovitinlevyjen ansiosta jakelujärjestelmä on äärimmäisen joustava.
Liittimet
Eristetyt ja eristämättömät kiskoliittimet enintään 400 mm2:n kupari- tai alumiinikaapeleihin. Lisävarusteet Kattavan lisävarustevalikoiman myötä järjestelmä on entistäkin joustavampi ja vastaa markkinoiden tarpeisiin. Saatavilla on esimerkiksi seuraavia varusteita:
ABB:n Kabeldon-pienjännitejakelujärjestelmä on suunniteltu ja valmistettu siten, että se vastaa kansainvälisiä turvallisuutta, laatua ja ympäristöjärjestelmiä koskevia standardeja ja direktiivejä. Laatu, turvallisuus ja ympäristö ABB:n Kabeldon-tuotteet ovat seuraavan EU-direktiivin mukaisia: pienjännitedirektiivi 2014/35/EU.
ABB:n hyväksytyt hallintajärjestelmät noudattavat seuraavia kansainvälisiä standardeja:
Kaapit
Kabeldon-kaapit noudattavat seuraavia kansainvälisiä tuotestandardeja:
Suojaustaso
Kytkinlaitteet
Kabeldon-kytkinlaitteet täyttävät seuraavien kytkinlaitteita koskevien standardien vaatimukset:
Suojaustaso
Liittimet
Kabeldon-tuotteissa käytetyt liittimet täyttävät seuraavan standardin vaatimukset:
Kiskostot
Jännitteen testaus
SLD-jonovarokekytkinten aukot on suunniteltu jännitteenkoettimiin seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61243-3: Jännitteenkoettimet.
Nimellinen tasoituskerroin
Kabeldon-kaappien nimellinen tasoituskerroin on määritetty seuraavan standardin mukaisesti: IEC 61439: Pienjännitekytkinlaitteet.
Jos kytkinlaitteet on asennettu kaapelijakokaappiin tai suoraan seinään vierekkäin, tällöin mitoituksessa on käytettävä seuraavia tasoituskertoimia. Vaihe- ja nollakiskojen nimellisvirta.
Rinnakkaistenkytkinten määrä | Nimellinen tasoituskerroin |
2 ja 3 | 0,9 |
4 ja 5 | 0,8 |
6–9 | 0,7 |
vähintään 10 | 0,6 |
Mainittu nimellisvirta tarkoittaa suurinta sallittua virtaa missä tahansa kiskoston osassa.
Kiristysmomentti
Momenttialue riippuu johtimen halkaisijasta. Jotta liitännästä tulee luotettava, tarkista johtimen ja kiskoston oikea kiristysmomentti teknisistä tiedoista.
Kaapeliliitännät
Mainittu kytkettävä kaapelin poikkipinta tarkoittaa säikeisellä tai kiinteällä alumiini-/ kuparijohtimella tehtyä kytkentää. Joustavaa johdinta kytkettäessä suurinta sallittua poikkipinta-alaa on pienennettävä yhden pykälän verran.
Rinnakkaisjohtimien kytkettävä poikkipinta-ala määritetään jakamalla suurin sallittu poikkipinta-ala rinnakkaisjohtimien määrällä ja pienentämällä poikkipinta-alaa yhden pykälän verran. Esimerkki: Suurin sallittu kaapeliliitäntä 300 mm², 300/2 --> 150 mm², jota pienennetään yhden pykälän verran --> 120 mm².
Teksti ja kuvat: ABB
0,4 kV kaapeliverkon rakentamiseen löytyy vaihtoehtoja
SLO on keskittynyt kahden vuoden ajan palveluiden ja laadun kehittämiseen
Alkava, monivuotinen yhteistyö on merkittävä molemmille osapuolille, sillä sen avulla asiakas pystyy kehittämään omaa liiketoimintamalliaan tehokkaammaksi ja Sonepar pääsee mukaan Lounean valtakunnalliseen kasvuloikkaan.
Sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeistä