JTO-täytepalat sopivat ylijännitesuojatelineeseen JTO-24 (5806059) tukemaan ja suojaamaan kaapelia telineen kaapelin kiinnityskohdassa. Paloja on kahdenkokoisia. JTO-täytepalat 9758130 sopivat 30-35 mm kaapeleille ja 9758131 sopivat 35-40 mm kaapeleille.

Snro Tuote
9758130 JTO-täytepalat 30-35 mm JTO-kolmiopalat AHXAMK-W 95-150 mm² 20 kV / 120-240 mm² 10 kV
9758131 JTO-täytepalat 35-40 mm JTO-kolmiopalat AHXAMK-W 150-240 mm² 20 kV / 240-300 mm² 10 kV

ABB Kabeldon -jakokeskukset

Suunniteltu ulkokäyttöön

Uusiutumiskyvyllä etumatkaa myös asiakkaalle

SLO on keskittynyt kahden vuoden ajan palveluiden ja laadun kehittämiseen

Muuntajien energiatehokkuus paranee edelleen direktiivin ohjauksessa

Muuntajien maahantuojat ja paikalliset valmistajat vastaavat siitä, että EU-markkinoille saatetaan vain ekosuunnitteludirektiivin täyttäviä laitteita. Vastuunsa on kuitenkin myös muuntajien asentajilla ja käyttäjillä. Nyt on aika varautua ensi kesänä kiristyviin vaatimuksiin.